DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, 200 PSI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 2 psi , Τύπος λειτουργίας: πιλοτικής λειτουργίας , Συνολικό ύψος: 3 5 / 16 " , Συνολικό μήκος: 2.375 " , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3A433
14.4 έως 97.2 scfm1.201.2 έως 17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€125.17
A
4A699
14.4 έως 97.2 scfm1.201.7 έως 16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€125.17
A
4A700
26.4 έως 179.3 scfm2.203.1 έως 22 gpm3 / 8 "3 / 8 "€125.17

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, ορείχαλκος, 200 PSI

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα Buna-N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο. Είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 2 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες λειτουργούν πιλοτικά για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να χωρέσετε σωλήνες μεγέθους 180/1 και 4/3 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;