Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4A700 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AD6RUC

DAYTON 4A700 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RUC Μοντέλο: 4A700

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€125.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέρα26.4 έως 179.3 scfm
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου2.20
Εύρος ροής3.1 έως 22 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας2 psi
Τύπος λειτουργίαςπιλοτικής λειτουργίας
Orifice Dia.3 / 8 "
συνολικό ύψος3 5 / 16 "
Συνολικό μήκος2.375 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας350 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
DAYTON 3A433 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AC8GKY 3A43314.4 έως 97.2 scfm1.201.2 έως 17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€125.17
DAYTON 4A699 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AD6RUB 4A69914.4 έως 97.2 scfm1.201.7 έως 16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€125.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4A700 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ιντσών Nc Brass
€125.17 /μονάδα