DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, άμεσης δράσης


Φίλτρα
Υλικό φλάντζας: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 180 βαθμοί F , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 0 psi , Τύπος λειτουργίας: Αμεση ενέργεια
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΡοή αέραΥλικό σώματοςΔιαμόρφωση βαλβίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2CZY9
1 / 4 "Έως 12.5 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό3-Way0.22/0.170.22 έως 2.1 gpm3 / 32 "€186.59
B
2CZZ9
1 / 4 "Έως 29.4 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό2-Way0.700.49 έως 3.1 gpm1 / 4 "€116.12
C
3A426
1 / 4 "Έως 10.3 scfmΑνοξείδωτο ατσάλιΚανονικά κλειστό3-Way0.12/0.090.12 έως 1.5 gpm1 / 16 "€134.64
C
3A429
1 / 4 "Έως 11.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλιΚανονικά κλειστό3-Way0.22/0.170.22 έως 2.1 gpm3 / 32 "€149.73
C
3A427
1 / 4 "Έως 8.3 scfmΑνοξείδωτο ατσάλιΚανονικά ανοιχτό3-Way0.12/0.090.12 έως 1.3 gpm1 / 16 "€177.37
A
2CZY8
1 / 8 "6.8 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό3-Way0.12/0.090.12 έως 1.5 gpm1 / 16 "€182.19
D
2CZZ7
3 / 8 "Έως 54.4 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό2-Way1.701.7 έως 5.4 gpm3 / 8 "€93.80

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνία, άμεσης δράσης

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες 2 / 3 κατευθύνσεων που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα / ορείχαλκο με παρεμβύσματα Buna-N για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο και αντοχή σε θερμοκρασίες υγρών έως 180 βαθμούς Φ. Αυτές οι κανονικά κλειστές / ανοιχτές βαλβίδες έχουν άμεση δράση για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων . Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να χωρέσουν σωλήνες μεγέθους 1/8, 1/4 και 3/8 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;