Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3A426 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AC8GKQ

DAYTON 3A426 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8GKQ Μοντέλο: 3A426

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€135.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο
Ροή αέραΈως 10.3 scfm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συντελεστής όγκου0.12/0.09
Εύρος ροής0.12 έως 1.5 gpm
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Τύπος λειτουργίαςΑμεση ενέργεια
Orifice Dia.1 / 16 "
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος1.5 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας500 psi
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΡοή αέραΥλικό σώματοςΔιαμόρφωση βαλβίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςOrifice Dia.Τιμή
DAYTON 2CZY8 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GJX 2CZY81 / 8 "6.8 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό3-Way0.12/0.090.12 έως 1.5 gpm1 / 16 "€183.68
DAYTON 2CZY9 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GJY 2CZY91 / 4 "Έως 12.5 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό3-Way0.22/0.170.22 έως 2.1 gpm3 / 32 "€187.45
DAYTON 2CZZ7 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "Έως 54.4 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό2-Way1.701.7 έως 5.4 gpm3 / 8 "€94.74
DAYTON 2CZZ9 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GKH 2CZZ91 / 4 "Έως 29.4 scfmΟρείχαλκοςΚανονικά κλειστό2-Way0.700.49 έως 3.1 gpm1 / 4 "€118.74
DAYTON 3A427 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερη σπείρα 1/4 ίντσες αριθ AC8GKR 3A4271 / 4 "Έως 8.3 scfmΑνοξείδωτο ατσάλιΚανονικά ανοιχτό3-Way0.12/0.090.12 έως 1.3 gpm1 / 16 "€178.74
DAYTON 3A429 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσες Nc Ss | AC8GKU 3A4291 / 4 "Έως 11.2 scfmΑνοξείδωτο ατσάλιΚανονικά κλειστό3-Way0.22/0.170.22 έως 2.1 gpm3 / 32 "€153.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3A426 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ss
€135.57 /μονάδα