DAYTON Συστήματα αντλιών εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών


Φίλτρα
Συμμόρφωση: CSA-ΗΠΑ , Τύπος κινητήρα: Έναρξη πυκνωτή , Πρίζα: 1 "NPT , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Τάση: 115/230
ΣτυλΜοντέλοΑναρρόφηση αναρρόφησηςΕνισχυτέςGPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSIΠλάτοςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΗFA2
0-25 πόδια9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI€1,502.03
B
4ΗΕΖ9
0-25 πόδια10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI€1,210.45
B
4ΗFA1
0-25 πόδια10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI€1,237.62
C
4ΗΕΖ8
0-25 πόδια10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI€1,138.03
A
4ΗFA3
0-25 πόδια15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI€1,739.71
D
5UXK9
25 πόδια18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI€1,115.51
D
5UXK8
25 πόδια10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI€994.06
E
5UXK7
25 πόδια10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI€807.37

Συστήματα αντλιών εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών

Τα συστήματα αντλίας εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών Dayton εξαλείφουν την ανάγκη σύνδεσης σε δημοτική πηγή νερού και είναι εξοπλισμένα με προφορτισμένες δεξαμενές πίεσης που επιτρέπουν στο νερό να ρέει συνεχώς με την απαιτούμενη πίεση. Αυτές οι αντλίες είναι σε θέση να παρέχουν νερό από πηγάδια βάθους 25 ποδών (μέγιστο) και τοποθετούνται εύκολα πάνω από το έδαφος για επισκευή και συντήρηση σε σύγκριση με τις αντλίες υποβρύχιων φρεατίων που είναι εγκατεστημένες στο πηγάδι. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες εκτόξευσης ρηχών πηγαδιών, που διατίθενται σε ύψη 20, 21.8 και 28 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;