DAYTON 5UXK9 Αντλία ρηχού φρεατίου Sys 3 / 4hp 115 / 230v | AE6TJV

DAYTON 5UXK9 ρηχά πηγαδάκια αντλία αεριωθούμενου συστήματος 3/4hp 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TJV Μοντέλο: 5UXK9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,115.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας ρηχού φρεατίου
Ενισχυτές18/9
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCSA-ΗΠΑ
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15/14.1
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.8/11.9
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.6/10.8
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.9
Ύψος20 "
HP3/4
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Μήκος21.187 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης123 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου123 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ65 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής6 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος11.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXK9 ρηχά πηγαδάκια αντλία αεριωθούμενου συστήματος 3/4hp 115/230v
€1,115.51 /μονάδα