DAYTON 4HEZ9 Αντλία ρηχού φρεατίου Πλαστικό 1/2 Hp | AD7YRZ

DAYTON 4HEZ9 ρηχά πηγαδάκια Jet Pump Plastic 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YRZ Μοντέλο: 4HEZ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,210.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας ρηχού φρεατίου
Ενισχυτές10/4.8
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI6.1/2.0
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI5.0 1.8
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.0/1.4
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI7.5 2.2
Ύψος28 "
HP1/2
Είσοδος1-1 / 4 "NPT
Μήκος25 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης141 PSI
Μέγιστη. Πίεση εισόδου75 PSI
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Outlet1 "NPT
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Απενεργοποιώ63 PSI
Αναρρόφηση αναρρόφησης0-25 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής6 Γαλ.
Δεξαμενή PSI28
Τάση115/230
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HEZ9 ρηχά πηγαδάκια Jet Pump Plastic 1/2 Hp
€1,210.45 /μονάδα