Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ TCL-22-12-F Κορδονωτό άξονα κολάρο Id 1 / 3-8 In | AB12ZAW 8ALA2

RULAND MANUFACTURING TCL-22-12-F Αναγνωριστικό περιλαίμιου άξονα με σπείρωμα 1 3/8-12 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZAW Μοντέλο: TCL-22-12-FCross Ref: 2ALA3
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
€45.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1-3 / 8 "-12
Εκκαθάριση Dia.2.465 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας, με σπείρωμα
Τύπος διάστασηςΑρχικό
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέσα Dia.13
Υλικό1215 Κλέψτε χωρίς μόλυβδο
Αριθμός κομματιών1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F
Εκτός Dia.2.25 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους1 / 4 "-28
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-28
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Πλάτος9 / 16 "
Αντέξτε τη θερμοκρασία.350 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ορισμός μεγέθους βίδαςΠλάτοςφινίρισμαΜέσα Dia.ΥλικόΤιμή
RULAND ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TCL-10-11-F Κλωστή στρογγυλή κολάρο Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Μαύρο Οξείδιο5 / 8-111215 Κλέψτε χωρίς μόλυβδο€18.15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ RULAND TCL-10-11-SS Κολάρο άξονα κολάρο Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Φωτεινό5 / 8-11303 από ανοξείδωτο ατσάλι€38.42
RULAND ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TCL-10-18-F Κλωστή με σπείρωμα κολάρο Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Μαύρο Οξείδιο5 / 8-181215 Κλέψτε χωρίς μόλυβδο€18.44
RULAND ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ TCL-10-18-SS Κολάρο άξονα κολάρο Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Φωτεινό5 / 8-18303 από ανοξείδωτο ατσάλι€39.86
RULAND ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ TCL-12-10-F Κλωστή με σπείρωμα κολάρο Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Μαύρο Οξείδιο3 / 4-101215 Κλέψτε χωρίς μόλυβδο€21.30
RULAND ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ TCL-12-10-SS Κολάρο άξονα κολάρο Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Φωτεινό3 / 4-10303 από ανοξείδωτο ατσάλι€48.39
RULAND ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ TCL-12-16-F Κλωστή με σπείρωμα κολάρο Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Μαύρο Οξείδιο3 / 4-161215 Κλέψτε χωρίς μόλυβδο€21.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-22-12-F Αναγνωριστικό περιλαίμιου άξονα με σπείρωμα 1 3/8-12 In
€45.07 /μονάδα