Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELECTROMARK 34034FG Ετικέτα κυλίνδρου αερίου 10 ίντσες πλάτος 7 ίντσες Ύψος | AF3PKQ 8AGT8

ELECTROMARK 34034FG Ετικέτα πινακίδας κυλίνδρου αερίου 10 ίντσες Πλάτος 7 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PKQ Μοντέλο: 34034FGCross Ref: 8AGT8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κυλίνδρου αερίου
Ύψος7"
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΛευκό / Κόκκινο
ΥλικόFiberglass
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
ELECTROMARK 34033FG Ετικέτα κυλίνδρου αερίου 7 ίντσες H 10 ίντσες πλάτος | AF3PKP 8AGT7 34033FGΛευκό / Πράσινο€52.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTROMARK 34034FG Ετικέτα πινακίδας κυλίνδρου αερίου 10 ίντσες Πλάτος 7 ίντσες ύψος
€60.60 /μονάδα