RULAND MANUFACTURING 4 Σύνδεσμοι ελέγχου δέσμης κίνησης


Φίλτρα
Τέλος: Φωτεινό , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: Πτυχία 3 , Μέγιστη. RPM: 6000
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PSR12-4-3-Α
0.0081/4 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "Μ4 mm€63.22
B
PCMR19-6-6-SS
0.0086 6 mm x mm28.6mmΠτυχία 3506 mm19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
A
PSR10-3-2-Α
0.0083/16 x 1/8 "0.625 "225-0.625 "0.8 "Μ3 mm€60.40
A
PSR12-3-3-Α
0.0083/16 x 3/16 "0.75 "225-0.75 "0.9 "Μ4 mm€63.22
C
PCR10-3-2.5-Α
0.0083/16 x 5/32 "15.90mm225-15.90mm20.3mmΜ2 mm€71.91
A
PSR12-4-2.5-Α
0.0081/4 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "Μ4 mm€63.22
C
PCR12-3-2.5-Α
0.0083/16 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
A
PSR12-4-2-Α
0.0081/4 x 1/8 "0.75 "225-0.75 "0.9 "Μ4 mm€63.22
C
PCR12-3-2-Α
0.0083/16 x 1/8 "19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
B
PCMR19-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm25.4mmΠτυχία 3504mm19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
B
PCMR10-3-3-Α
0.0083 3 mm x mm9.5mmΠτυχία 2253 mm9.5mm14.3mmΜ1.6 mm€82.53
C
PCMR19-6-5-Α
0.0086 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
C
PCMR16-5-4-Α
0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmΜ2 mm€71.91
B
PCMR19-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm25.4mmΠτυχία 3505 mm19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
B
PCMR19-6-4-SS
0.0086 4 mm x mm25.4mmΠτυχία 3504mm19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
B
PCMR22-5-5-SS
0.0085 5 mm x mm28.6mmΠτυχία 3505 mm22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
D
PCR6-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "31.8mmΠτυχία 3500.094 "9.5mm14.3mmΜ1.6 mm€190.05
B
PCMR22-7-6-SS
0.0087 6 mm x mm28.6mmΠτυχία 3506 mm22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
B
PCMR22-8-5-SS
0.0088 5 mm x mm28.6mmΠτυχία 3505 mm22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
B
PCMR22-8-7-Α
0.0088 7 mm x mm28.6mmΠτυχία 2257mm22.2mm27mmΜ3 mm€84.17
A
PSR12-4-4-Α
0.0081/4 x 1/4 "0.75 "225-0.75 "0.9 "Μ4 mm€63.22
D
PCR14-5-3-SS
0.0085/16 x 3/16 "15.90mmΠτυχία 3500.188 "22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
C
PCR8-2-1.5-Α
0.0081/8 x 3/32 "12.70mm225-12.70mm19.1mmΜ2 mm€74.67
A
PSR12-3-2.5-Α
0.0083/16 x 5/32 "0.75 "225-0.75 "0.9 "Μ4 mm€63.22
C
PCR8-2-2-Α
0.0081/8 x 1/8 "12.70mm225-12.70mm19.1mmΜ2 mm€74.67
C
PCMR19-6-4-Α
0.0086 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
D
PCR14-4-4-Α
0.0081/4 x 1/4 "15.90mmΠτυχία 2250.25 "22.2mm27mmΜ3 mm€82.81
E
PCR10-2.5-2-Α
0.0085/32 x 1/8 "15.90mmΠτυχία 2250.125 "15.9mm20.3mmΜ2 mm€71.91
B
PCMR22-5-5-Α
0.0085 5 mm x mm28.6mmΠτυχία 2255 mm22.2mm27mmΜ3 mm€82.81
B
PCMR16-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm22.2mmΠτυχία 3503 mm15.9mm20.3mmΜ2 mm€196.93
D
PCR6-1.5-1.5-Α
0.0083/32 x 3/32 "31.8mmΠτυχία 2250.094 "9.5mm14.3mmΜ1.6 mm€83.46
C
PCMR19-4-3-Α
0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
E
PCR10-3-3-SS
0.0083/16 x 3/16 "20.30mmΠτυχία 3500.188 "15.9mm20.3mmΜ2 mm€196.93
E
PCR14-3-3-Α
0.0083/16 x 3/16 "31.8mmΠτυχία 2250.188 "22.2mm27mmΜ3 mm€82.81
C
PCMR19-5-5-Α
0.0085 x 5 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
C
PCMR19-5-3-Α
0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
C
PCMR13-4-4-Α
0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmΜ2 mm€63.74
C
PCR10-3-3-Α
0.0083/16 x 3/16 "15.90mm225-15.90mm20.3mmΜ2 mm€71.91
C
PCR12-3-3-Α
0.0083/16 x 3/16 "19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
C
PCR12-4-2.5-Α
0.0081/4 x 5/32 "19.10mm225-19.10mm22.9mmΜ2.5 mm€73.55
D
PCR8-1.5-1.5-SS
0.0083/32 x 3/32 "12.7mmΠτυχία 3500.094 "12.7mm19.1mmΜ2 mm€193.66
D
PCR8-2-1.5-SS
0.0081/8 x 3/32 "12.7mmΠτυχία 3500.094 "12.7mm19.1mmΜ2 mm€193.66
E
PCR12-4-2-SS
0.0081/4 x 1/8 "31.8mmΠτυχία 3500.125 "19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
B
PCMR22-8-5-Α
0.0088 5 mm x mm28.6mmΠτυχία 2255 mm22.2mm27mmΜ3 mm€82.81
B
PCMR16-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mmΠτυχία 3503 mm15.9mm20.3mmΜ2 mm€196.93
D
PCR14-5-4-Α
0.0085/16 x 1/4 "15.90mmΠτυχία 2250.25 "22.2mm27mmΜ3 mm€82.81
E
PCR10-3-2-SS
0.0083/16 x 1/8 "20.30mmΠτυχία 3500.125 "15.9mm20.3mmΜ2 mm€196.93
E
PCR12-4-3-SS
0.0081/4 x 3/16 "31.8mmΠτυχία 3500.188 "19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
C
PCMR13-3-3-Α
0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmΜ2 mm€74.67
B
PCMR19-5-3-SS
0.0085 3 mm x mm25.4mmΠτυχία 3503 mm19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
B
PCMR16-4-4-SS
0.0084 4 mm x mm22.2mmΠτυχία 3504mm15.9mm20.3mmΜ2 mm€196.93
E
PCR12-2-2-SS
0.0081/8 x 1/8 "31.8mmΠτυχία 3500.125 "19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
B
PCMR22-6-5-SS
0.0086 5 mm x mm28.6mmΠτυχία 3505 mm22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
B
PCMR22-7-5-SS
0.0087 5 mm x mm28.6mmΠτυχία 3505 mm22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
B
PCMR22-7-7-SS
0.0087 7 mm x mm28.6mmΠτυχία 3507mm22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
E
PCR10-3-2.5-SS
0.0083/16 x 5/32 "20.30mmΠτυχία 3500.156 "15.9mm20.3mmΜ2 mm€196.93
B
PCMR19-4-3-SS
0.0084 3 mm x mm22.2mmΠτυχία 3503 mm19.1mm22.9mmΜ2.5 mm€182.75
E
PCR10-2.5-2.5-Α
0.0085/32 x 5/32 "15.90mmΠτυχία 2250.156 "15.9mm20.3mmΜ2 mm€71.91
A
PSR8-2-2-Α
0.0081/8 x 1/8 "0.5 "225-0.5 "0.75 "Μ2 mm€62.61
B
PCMR22-8-6-SS
0.0088 6 mm x mm28.6mmΠτυχία 3506 mm22.2mm27mmΜ3 mm€215.67
B
PCMR22-8-8-Α
0.0088 8 mm x mm31.8mmΠτυχία 2258 mm22.2mm27mmΜ3 mm€82.81

4 Σύνδεσμοι ελέγχου δέσμης κίνησης

Οι μονοκόμματοι σύνδεσμοι ελέγχου κίνησης της Ruland Manufacturing τοποθετούνται σε 2 άξονες που κινούνται με την ίδια ταχύτητα και την ίδια κατεύθυνση, για την αποφυγή κακής ευθυγράμμισης (έως 3 μοίρες) μεταξύ των αξόνων. Η ισορροπημένη μονοκόμματη σχεδίαση έχει 4 δοκούς στο κέντρο για υψηλή ικανότητα ροπής, χαμηλό τύλιγμα και αυξημένη ακαμψία. Οι βίδες με καπάκι εφαρμόζουν σταθερά πάνω από τους άξονες, χωρίς να προκαλούν σημάδια στην επιφάνεια. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν δοκιμαστεί πέρα ​​από τα πρότυπα DIN 912 12.9 για μέγιστη ικανότητα ροπής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα συνδέσμων ελέγχου κίνησης, που διατίθενται σε παραλλαγές αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;