DAYTON Γρύλοι παλετών


Οι γρύλοι παλετών Dayton είναι ιδανικοί για την ανύψωση βαριών παλετών γεμάτες με απόθεμα ή υλικά σε αποθήκες, αποβάθρες φόρτωσης και βιομηχανικά εργοτάξια.

Φίλτρα
Μέγεθος Βάσης: 49 1 / 2 " , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Ύψος λαβής: 48 " , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Τύπος λαβής: Αθόρυβη λειτουργία , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 2.875 " , Λειτουργία: Χειροκίνητο , Πάχος: 1 7 / 8 " , Τύπος: Σταθερό , Διάμετρος τροχού: 2 7 / 8 " , Τύπος τροχού: Πατήστε στον πυρήνα
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΡουλεμάνΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
54YG30
--------€2,617.19
B
490Z07
--------€604.83
C
DGB33-21
--------€3,830.36
D
478N31
--------€8,086.06
E
55ΠΔ65
--------€4,006.91
F
55ΠΔ64
--------€4,418.87
G
493X17
--------€964.16
C
DGB33-27
--------€3,769.08
H
478N30
--------€9,790.07
I
30LU69
-Σφραγισμένη μπάλαRed4400 λίβρες48 "63.5 "39.375 "3.125 "€984.40
B
493X18
--------€786.56
J
493X19
--Πορτοκαλί5500 lbs.48 "63 "27 "-€857.54
K
490Z06
-ΜπάλαRed5,500 lb48 "63 1 / 2 "27 "2 29 / 32 "€822.11
L
2 TUR6
7.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
M
2 TUR3
7.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "27 "2.875 "€1,001.25
N
12U123
7.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed5500 λίβρες48 "63.5 "27 "2.875 "€842.53
L
2 TUR5
7.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "27 "2.875 "€815.35
O
30LU68
7.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed4400 λίβρες47 "86.25 "27 "2-29 / 32 "€1,015.31
RFQ
P
2ΖΕ58
7.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed5500 λίβρες48 "61.875 "20.5 "2.875 "€698.55
L
2 TUR8
7.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89
L
2 TUR7
7.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "27 "2.875 "€795.36
M
2 TUR4
7.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "20.5 "2.875 "€881.88
Q
2ΖΕ62
7.75 "Σφραγισμένη μπάλαΑσημένιο4400 λίβρες48 "62 "27 "2.875 "€2,979.98

Γρύλοι παλετών

Οι υποδοχές παλετών Dayton είναι ιδανικές για την ανύψωση βαριών παλετών γεμάτων αποθέματα ή υλικά σε αποθήκες, αποβάθρες φόρτωσης και βιομηχανικές θέσεις εργασίας. Αυτοί οι βύσματα παλετών βαρέως τύπου διαθέτουν ενισχυμένο στήριγμα πιρουνιού για αντοχή στο εργοτάξιο και χειρισμό ογκωδών φορτίων, σταθερές ράβδους ώθησης για την αποφυγή πρόσθετης ρύθμισης και δύο σταθερούς τροχούς με διπλούς τροχούς & σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία κύλισης. Είναι επίσης εξοπλισμένοι με χειροκίνητους μοχλούς 3 θέσεων και βαλβίδα ροής για ελεγχόμενο χαμηλώματα με ακρίβεια και λαβή τυλιγμένη με λαβή μαξιλαριού για άνεση χειριστή. Ένα ευρύ φάσμα γρύλων παλετών Dayton διατίθεται σε χωρητικότητα φορτίου που κυμαίνεται από 4400 έως 8000 lb και σε υλικά τροχών νάιλον και πολυουρεθάνης Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Τοποθετήστε τα δόντια κάτω από μια παλέτα και σηκώστε τη λαβή προς τα πάνω και κάτω για να σηκώσετε τα δόντια από το έδαφος.
  • Σπρώξτε ή τραβήξτε την παλέτα στην επιθυμητή θέση και κρατήστε πατημένο το μοχλό για να επιστρέψετε τις οδοντώσεις στο έδαφος.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι γρύλοι παλετών βαρέως τύπου διαθέτουν ενισχυμένο στήριγμα πιρουνιού για ανθεκτικότητα και χειρισμό ογκωδών φορτίων.
  • Διαθέτουν δύο σταθερούς τροχούς με διπλούς τροχούς & σφραγισμένα ρουλεμάν για ομαλή κύλιση.
  • Οι σταθερές ράβδοι ώθησης αποφεύγουν την πρόσθετη ρύθμιση.
  • Οι χειροκίνητοι μοχλοί 3 θέσεων και οι βαλβίδες ροής εξασφαλίζουν επακριβώς ελεγχόμενο χαμήλωμα.
  • Η λαβή διαθέτει λαβή μαξιλαριού για άνεση του χειριστή.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο βάρος μπορούν να αντέξουν αυτοί οι γρύλοι παλετών;

Μπορούν να χειριστούν φορτία που κυμαίνονται από 4400 έως 5500 λίβρες.

Τι είδους τροχούς έχουν οι γρύλοι παλετών Dayton;

Raptor Supplies προσφέρει γρύλους παλετών Dayton με τροχούς από νάιλον και πολυουρεθάνη.

Πόσο ψηλά ανυψώνονται αυτοί οι γρύλοι παλετών;

Έχουν μέγιστο ύψος ανύψωσης 7-3/4 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;