DAYTON 30LU68 Pallet Jack 86-1 / 4 Inch Μήκος x 27 Inch Πλάτος x 47 Inch Ύψος | AF9NTJ

DAYTON 30LU68 Jack Pallet 86-1/4 Inch Μήκος x 27 Inch Πλάτος x 47 Inch ύψος

Στοιχείο: AF9NTJ Μοντέλο: 30LU68
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,015.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
ΡουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι7-3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου70 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
HandleΑτσάλι
Μέγιστο ύψος ανύψωσης7.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.875 "
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης36 "
Κύριο μέγεθος τροχού7"
συνολικό ύψος47 "
Συνολικό μήκος86.25 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 205
Roller Dia.2-29 / 32 "
Υλικό κυλίνδρωνΚαλούπι σε πολυουρεθάνη
Υλικό τροχούΚαλούπι πολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.05
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)215.9
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8427900040

Λεπτομέρειες:

    • Εξαρτήματα λιπαντικών ((2) εσωτερικά και (7) δακτύλιος)
    • Pallet Jack Style (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΡουλεμάνΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 12U123 Παλετοφόρο με χειρόφρενο Χωρητικότητα 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed5500 λίβρες48 "63.5 "27 "2.875 "€842.53
DAYTON 2TUR3 Παλέτα Jack Γαλβανισμένο πιρούνι L 48 In | AC3HXM 2 TUR37.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "27 "2.875 "€1,001.25
DAYTON 2TUR4 Παλετοφόρο γαλβανισμένο νάιλον κυλίνδρους | AC3HXN 2 TUR47.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "20.5 "2.875 "€881.88
DAYTON 2TUR5 Pallet Truck Fork L 42 Inch Μήκος 56 x W 27 In | AC3HXP 2 TUR57.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "27 "2.875 "€815.35
DAYTON 2TUR6 Παλετοφόρο πιρούνι L 42 ίντσες 56 x 20 1/2 ίντσες | AC3HXQ 2 TUR67.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
DAYTON 2TUR7 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 27 In | AC3HXR 2 TUR77.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "27 "2.875 "€795.36
DAYTON 2TUR8 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 20 1/2 | AC3HXT 2 TUR87.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30LU68 Jack Pallet 86-1/4 Inch Μήκος x 27 Inch Πλάτος x 47 Inch ύψος
€1,015.31 /μονάδα