DAYTON 2TUR6 Παλετοφόρο πιρούνι L 42 ίντσες 56 x 20 1/2 ίντσες | AC3HXQ

DAYTON 2TUR6 Πιρούνι Pallet Truck L 42 ιντσών 56 x 20 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HXQ Μοντέλο: 2TUR6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€594.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
ΡουλεμάνΜπάλα
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού2-15 / 16 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι7-3 / 4 "
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου6 5 / 16 "
HandleΜαξιλαροθήκη
Μέγιστο ύψος ανύψωσης7.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2.875 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης20 "
Κύριο μέγεθος τροχού7"
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος56 "
συνολικό πλάτος20.5 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 210
Roller Dia.2.875 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια20-1 / 2 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια7-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8427900040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Εξαρτήματα γράσου (16 εσωτερικά)
    • Pallet Jack Style (Στενό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΡουλεμάνΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 12U123 Παλετοφόρο με χειρόφρενο Χωρητικότητα 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed5500 λίβρες48 "63.5 "27 "2.875 "€759.11
DAYTON 2TUR3 Παλέτα Jack Γαλβανισμένο πιρούνι L 48 In | AC3HXM 2 TUR37.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "27 "2.875 "€902.11
DAYTON 2TUR4 Παλετοφόρο γαλβανισμένο νάιλον κυλίνδρους | AC3HXN 2 TUR47.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "20.5 "2.875 "€794.56
DAYTON 2TUR5 Pallet Truck Fork L 42 Inch Μήκος 56 x W 27 In | AC3HXP 2 TUR57.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "27 "2.875 "€742.34
DAYTON 2TUR7 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 27 In | AC3HXR 2 TUR77.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "27 "2.875 "€747.99
DAYTON 2TUR8 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 20 1/2 | AC3HXT 2 TUR87.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89
DAYTON 2ZE58 Narrow Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 LB, χάλυβας | AC4EKR 2ΖΕ587.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed5500 λίβρες48 "61.875 "20.5 "2.875 "€635.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2TUR6 Πιρούνι Pallet Truck L 42 ιντσών 56 x 20 1/2 ίντσες
€594.83 /μονάδα