DAYTON 493X19 Multi-Directional Manual Pallet Jack, 5500 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 63 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | CH6KCE

DAYTON 493X19 Multi-Directional Manual Pallet Jack, 5500 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 63 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6KCE Μοντέλο: 493X19

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€857.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
Μέγεθος βάσης49 1 / 2 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Συναρμολόγηση10 Εσωτερικό
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6 1 / 4 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος χειρολαβής48 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Ανύψωση ύψους3 "έως 7 5/8"
Χωρητικότητα φορτίου5500 lbs.
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος27 "
Πάχος1 7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό
Διάμετρος τροχού2 7 / 8 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχούΠατήστε στον πυρήνα
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια14 3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΡουλεμάνΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 12U123 Παλετοφόρο με χειρόφρενο Χωρητικότητα 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed5500 λίβρες48 "63.5 "27 "2.875 "€842.53
DAYTON 2TUR3 Παλέτα Jack Γαλβανισμένο πιρούνι L 48 In | AC3HXM 2 TUR37.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "27 "2.875 "€1,001.25
DAYTON 2TUR4 Παλετοφόρο γαλβανισμένο νάιλον κυλίνδρους | AC3HXN 2 TUR47.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "20.5 "2.875 "€881.88
DAYTON 2TUR5 Pallet Truck Fork L 42 Inch Μήκος 56 x W 27 In | AC3HXP 2 TUR57.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "27 "2.875 "€815.35
DAYTON 2TUR6 Παλετοφόρο πιρούνι L 42 ίντσες 56 x 20 1/2 ίντσες | AC3HXQ 2 TUR67.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
DAYTON 2TUR7 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 27 In | AC3HXR 2 TUR77.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "27 "2.875 "€795.36
DAYTON 2TUR8 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 20 1/2 | AC3HXT 2 TUR87.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 493X19 Multi-Directional Manual Pallet Jack, 5500 Lbs. Χωρητικότητα φόρτωσης, 63 ίντσες x 27 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος
€857.54 /μονάδα