DAYTON 30LU69 Παλέτα Jack 63-1/2 ίντσας Μήκος x 39-3/8 ίντσα Πλάτος x 48 ίντσες ightψος | AF9NTK

DAYTON 30LU69 Jack Pallet 63-1/2 Inch Μήκος x 39-3/8 Inch Πλάτος x 48 Inch ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NTK Μοντέλο: 30LU69

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€984.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαλέτα Jack
ΡουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6.25 "
HandleΑτσάλι
Χωρητικότητα φορτίου4400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
Κύριο μέγεθος τροχού7"
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63.5 "
συνολικό πλάτος39.375 "
άξονας περιστροφήςΠτυχία 205
Roller Dia.3.125 "
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούΚαλούπι πολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια39-3 / 8 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια24-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.15
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8427900040

Λεπτομέρειες:

    • Εξαρτήματα λιπαντικών ((1) εσωτερικά και (7) δακτύλιος)
    • Pallet Jack Style (στάνταρ)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΡουλεμάνΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
DAYTON 12U123 Παλετοφόρο με χειρόφρενο Χωρητικότητα 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Σφραγισμένη μπάλαRed5500 λίβρες48 "63.5 "27 "2.875 "€759.11
DAYTON 2TUR3 Παλέτα Jack Γαλβανισμένο πιρούνι L 48 In | AC3HXM 2 TUR37.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "27 "2.875 "€902.11
DAYTON 2TUR4 Παλετοφόρο γαλβανισμένο νάιλον κυλίνδρους | AC3HXN 2 TUR47.5 "ΜπάλαΑσημένιο5500 λίβρες48 "62 "20.5 "2.875 "€794.56
DAYTON 2TUR5 Pallet Truck Fork L 42 Inch Μήκος 56 x W 27 In | AC3HXP 2 TUR57.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "27 "2.875 "€742.34
DAYTON 2TUR6 Παλετοφόρο πιρούνι L 42 ίντσες 56 x 20 1/2 ίντσες | AC3HXQ 2 TUR67.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "56 "20.5 "2.875 "€594.83
DAYTON 2TUR7 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 27 In | AC3HXR 2 TUR77.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "27 "2.875 "€747.99
DAYTON 2TUR8 Pallet Truck Fork L 36 Inch Μήκος 50 x W 20 1/2 | AC3HXT 2 TUR87.5 "ΜπάλαRed5500 λίβρες48 "50 "20.5 "2.875 "€751.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30LU69 Jack Pallet 63-1/2 Inch Μήκος x 39-3/8 Inch Πλάτος x 48 Inch ύψος
€984.40 /μονάδα