DAYTON Συμπαγείς επαφές


Φίλτρα
Ενέργειες: Μη αντιστροφή , Τύπος επαφής: Ορισμένος σκοπός , Βάθος: 3.41 " , Τύπος περιβλήματος: Ανοικτό , Υψος: 2.64 " , HP @ 1 Phase - 240V: 3 , Hz: 50/60 , Αντιστροφή: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6GNU1
2.03 "208 / 240 VAC253012Συμπαγής επαφέας1€42.72
A
6 GNP4
2.03 "120 VAC304012Ορθοστάτης επαφής1€62.55
A
6 GNP5
2.03 "24 VAC304012Ορθοστάτης επαφής1€40.39
A
6GNZ0
2.03 "120 VAC253012Ορθοστάτης επαφής1€42.72
A
6GNZ6
2.03 "120 VAC405023Συμπαγής επαφέας1€64.60
A
6GNZ7
2.03 "208 / 240 VAC405023Ορθοστάτης επαφής1€64.60
A
6GNZ4
2.03 "120 VAC20253/47.5Ορθοστάτης επαφής1€31.62
B
6GNZ2
2.17 "120 VAC203012Ορθοστάτης επαφής2€45.61
C
6GNV1
2.17 "24 VAC40502-Ορθοστάτης επαφής2€77.70
B
6 GNY6
2.17 "120 VAC30402-Ορθοστάτης επαφής2€67.61
B
6GNU9
2.17 "120 VAC405023Ορθοστάτης επαφής2€77.70
B
6GNV0
2.17 "208 / 240 VAC405023Συμπαγής επαφέας2€77.70
B
6GNZ1
2.17 "24 VAC203012Ορθοστάτης επαφής2€45.61
B
6 GNY4
2.17 "24 VAC30402-Ορθοστάτης επαφής2€67.61
B
6 GNY7
2.17 "24 VAC25302-Ορθοστάτης επαφής2€36.23
B
6 GNY9
2.17 "120 VAC25302-Ορθοστάτης επαφής2€36.23

Συμπαγείς επαφές

Οι επαφές του Dayton διαχειρίζονται ηλεκτρικά φορτία στην επεξεργασία δεδομένων, την εξυπηρέτηση τροφίμων και τις εφαρμογές HVAC. Λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα ρελέ, αλλά σε υψηλότερες βαθμολογίες ρεύματος και είναι ιδανικά για εναλλαγή κυκλώματος ισχύος. Αυτοί οι επαφές που αναφέρονται στην UL και C-UL διαθέτουν βίδες σύσφιξης και ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης για άνετη καλωδίωση. Επιλέξτε από μια σειρά αυτών των επαφών, που διατίθενται σε 25, 30 και 40 παραλλαγές ενισχυτή πλήρους φορτίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;