Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6GNZ1 Συμπαγής επαφής Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM

DAYTON 6GNZ1 Compact Επαφές Dp 20a 2p 24vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YVM Μοντέλο: 6GNZ1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€45.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟρθοστάτης επαφής
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Πηνία πηνίου24 VAC
Τύπος επαφέαΟρισμένος σκοπός
Βάθος3.41 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό20
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό30
Ύψος2.64 "
Φάση HP @ 1 - 120V1
Φάση HP @ 1 - 230V2
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος2.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536410045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠηνία πηνίουΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΕίδοςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
DAYTON 6GNP4 Compact Επαφές Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6 GNP42.03 "120 VAC304012Ορθοστάτης επαφής1€62.55
DAYTON 6GNP5 Compact Επαφές Dp 30a 1p 24vac | ΑΕ8ΥΡΠ 6 GNP52.03 "24 VAC304012Ορθοστάτης επαφής1€45.16
DAYTON 6GNU1 Compact Επαφές Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Συμπαγής επαφέας1€43.29
DAYTON 6GNU9 Compact Contactor Dp 40a 2p 110-120vac | ΑΕ8ΥΤΥ 6GNU92.17 "120 VAC405023Ορθοστάτης επαφής2€77.70
DAYTON 6GNV0 Compact Επαφές Dp 40a 2p 208-240vac | ΑΕ8ΥΤΖ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Συμπαγής επαφέας2€77.70
DAYTON 6GNZ0 Compact Επαφές Dp 25a 1p 110-120vac | ΑΕ8ΥΒΛ 6GNZ02.03 "120 VAC253012Ορθοστάτης επαφής1€43.29
DAYTON 6GNZ2 Compact Επαφέας Dp 20a 2p 110-120vac | AE8YVN 6GNZ22.17 "120 VAC203012Ορθοστάτης επαφής2€45.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6GNZ1 Compact Επαφές Dp 20a 2p 24vac
€45.61 /μονάδα