CONGRESS DRIVES Fixed Bore Die Cast Zamak 3 Variable Pitch V-Belt Pulley, Αριθμός αυλακώσεων: 1


Φίλτρα
Τύπος οπών: Διορθώθηκε το Bore , Απαιτείται δακτύλιος: Κανένας , Κατασκευή: Στερεά , Μέγεθος κλειδιού: 0.187 "x 0.093" , Υλικό: Die Cast Zamak 3 , Αριθμός αυλακώσεων: 1 , Σετ βίδα περιλαμβάνεται: Ναι
ΣτυλΜοντέλο4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.5L, B ή BX Belt Pitch Dia.Μπόρε Ντιά.Ταιριάζει στον άξονα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VP325X062KW
2.1 "έως 3.1"2.1 "έως 3.1"2.4 "έως 3.2"5 / 8 "5 / 8 "3.25 "€38.88
A
VP325X050
2.1 "έως 3.1"2.1 "έως 3.1"2.4 "έως 3.2"1 / 2 "1 / 2 "3.25 "€38.88
A
VP350X062KW
2.4 "έως 3.4"2.4 "έως 3.4"2.9 "έως 3.5"5 / 8 "5 / 8 "3.5 "€42.25
A
VP350X050
2.4 "έως 3.4"2.4 "έως 3.4"2.9 "έως 3.5"1 / 2 "1 / 2 "3.5 "€42.25
A
VP375X050
2.6 "έως 3.6"2.6 "έως 3.6"3.1 "έως 3.7"1 / 2 "1 / 2 "3.75 "€46.31
A
VP400X062KW
2.9 "έως 3.9"2.9 "έως 3.9"3.2 "έως 4"5 / 8 "5 / 8 "4"€85.99
A
VP400X050
2.9 "έως 3.9"2.9 "έως 3.9"3.2 "έως 4"1 / 2 "1 / 2 "4"€61.86
A
VP450X062KW
3.3 "έως 4.3"3.3 "έως 4.3"3.7 "έως 4.5"5 / 8 "5 / 8 "4.5 "€77.75
A
VP450X050
3.3 "έως 4.3"3.3 "έως 4.3"3.7 "έως 4.5"1 / 2 "1 / 2 "4.5 "€74.30

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;