EATON Βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Danfoss MRV3-16


Οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-16 είναι ιδανικές για τον έλεγχο της ροής υδραυλικών υγρών γενικής χρήσης που συμμορφώνονται με πρότυπα όπως MIL?H?5606, SAE 10 & SAE 20. Είναι κατάλληλες για χρήση σε θεριζοαλωνιστικές μηχανές, μεταφορείς απορριμμάτων και άλλες εφαρμογές .

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
566581
€490.67
RFQ
B
566068
€380.92
RFQ
C
565627
€360.23
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης μπλοκάρουν τη θύρα βαλβίδας 2 σε μία θέση και κατευθύνουν τη ροή του υγρού μεταξύ των θυρών βαλβίδας 1 και 3.
  • Οι χρήστες πρέπει να περιστρέψουν τον χειριστή κατά 90 μοίρες για να κατευθύνουν τη ροή μεταξύ των θυρών βαλβίδας 1 & 2 και της θύρας μπλοκ 3.
  • Κατά τις μεταβάσεις διασταύρωσης, όλες αυτές οι θύρες μπλοκάρονται.

Χαρακτηριστικά

  • Οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-16 έχουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτουν βιδωτό τύπο φυσιγγίου για εύκολη τοποθέτηση / εγκατάσταση.
  • Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς MRV3-10 άμεσης δράσης διαθέτουν σφράγιση Buna-N για την αποφυγή διαρροής.
  • Διαθέτουν 3 θύρες με μέγιστη παροχή 64 l/min (17 gpm).
  • Αυτές οι βαλβίδες 4 θέσεων 3 κατευθύνσεων μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 120 βαθμούς C.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Κιτ στεγανοποίησης Eaton 889636: Αυτό το κιτ επισκευής στεγανοποίησης έχει σφράγισμα Viton που παρέχει ενισχυμένη χημική αντοχή σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου ροής.
  • Κιτ στεγανοποίησης Eaton 889632: Αυτό το κιτ επισκευής τσιμούχων διαθέτει σφράγιση Buna-N που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων σφραγίδων Buna-N σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου ροής.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτών των βαλβίδων ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-16;

Αυτές οι βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Vickers Eaton MRV3-16 έχουν ονομαστική πίεση 210 bar (3000 psi).

Ποια είναι η επιτρεπόμενη ροπή στελέχους στην κοιλότητα της βαλβίδας αυτών των βαλβίδων της σειράς Eaton Danfoss MRV3-16;

Η επιτρεπόμενη ροπή στελέχους που εφαρμόζεται στην κοιλότητα της βαλβίδας αυτών των βαλβίδων ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-16 είναι 108 έως 122 Nm για την αποφυγή ζημιάς στη βαλβίδα.

Πώς να αποτρέψετε τους ρύπους σε αυτές τις βαλβίδες ελέγχου κατεύθυνσης της σειράς Eaton Danfoss MRV3-16;

Συνιστάται στους χρήστες να εγκαταστήσουν εξοπλισμό φιλτραρίσματος με κωδικό καθαρότητας 18/16/13 πριν από τις βαλβίδες για να αποτρέψουν την είσοδο ρύπων σε αυτές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;