BUSSMANN Σειρά NOS, Class H Fuse


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Τύπος σώματος: Λεπίδα , Τάξη: H , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould OTS, Littelfuse NLS , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 10kA στα 600 VAC , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Τύπος: Μη ανανεώσιμο , Αξιολόγηση τάσης: 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NOS-90
1 5 / 16 "907 15 / 16 "€76.53
B
NOS-100
1 5 / 16 "1007 15 / 16 "€70.98
A
NOS-80
1 5 / 16 "807 15 / 16 "€50.88
A
NOS-70
1 5 / 16 "707 15 / 16 "€73.07
C
NOS-110
1 13 / 16 "1109.625 "€151.02
C
NOS-125
1 13 / 16 "1259.625 "€144.73
C
NOS-150
1 13 / 16 "1509.625 "€81.40
C
NOS-175
1 13 / 16 "1759.625 "€151.02
C
NOS-200
1 13 / 16 "2009.625 "€84.27
B
NOS-400
2.59340011.625 "€289.46
D
NOS-300
2.625 "30011.625 "€289.46
B
NOS-250
2.625 "25011.625 "€308.91

Σειρά NOS, Class H Fuse

Οι ασφάλειες Bussmann NOS Series Class H είναι ιδανικές για περιβάλλοντα υψηλού ρεύματος εισόδου, όπως κυκλώματα κινητήρα, μετασχηματιστές και συστήματα διανομής ισχύος. Αυτές οι μονάδες ασφαλειών κατηγορίας H διαθέτουν ισορροπία μεταξύ προστασίας υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία των βασικών μηχανημάτων. Διαθέτουν κατασκευή σώματος από μελαμίνη για ενισχυμένη αντοχή, αντοχή στη θερμότητα και μονωτικές ιδιότητες. Αυτές οι ασφάλειες κατηγορίας H έχουν ονομαστική τάση AC 600 VAC για την προστασία των ηλεκτρικών συστημάτων υψηλής τάσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;