Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN NOS-70 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 70a Class H Nos 600vac | AA9KPQ 1DR15

BUSSMANN NOS-70 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 70a Class H Nos 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KPQ Μοντέλο: NOS-70Cross Ref: 1DR15
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
€73.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηH
Διάμετρος1 5 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould OTS, Littelfuse NLS
Fps Amps70
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 600 VAC
Μήκος7 15 / 16 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΧαρακτηριστικάΜη ανανεώσιμο
Τάση τάσης600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN NOS-100 Ασφάλεια χαμηλής τάσης, 100 A, 600 VAC | AA9KPJ 1DR09 NOS-1001 5 / 16 "1007 15 / 16 "€70.98
BUSSMANN NOS-110 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 110a Class H Nos 600vac | AA9KPK 1DR10 NOS-1101 13 / 16 "1109.625 "€151.02
BUSSMANN NOS-125 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 125a Class H Nos 600vac | AA9KPL 1DR11 NOS-1251 13 / 16 "1259.625 "€144.73
BUSSMANN NOS-150 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 150a Class H Nos 600vac | AA9KPM 1DR12 NOS-1501 13 / 16 "1509.625 "€81.40
BUSSMANN NOS-175 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 175a Class H Nos 600vac | AA9KPN 1DR13 NOS-1751 13 / 16 "1759.625 "€151.02
BUSSMANN NOS-200 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 200a Class H Nos 600vac | AA9KPP 1DR14 NOS-2001 13 / 16 "2009.625 "€84.27
BUSSMANN NOS-80 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 80a Class H Nos 600vac | AA9KPR 1DR16 NOS-801 5 / 16 "807 15 / 16 "€50.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NOS-70 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 70a Class H Nos 600vac
€73.07 /μονάδα