BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών σειράς KUX


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 60A , Εύφλεκτο: UL 94 V-1 , Υψος: 1.25 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό (TP) , Mfr. Σειρά: KUX , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.62in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 2" , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 6 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 6 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KUX4-WMT
3.75 "€9.93
B
KUXRL6
5"€21.61
C
KUX6-WMT
5"€15.14
C
KUX6-WNUV
5"€13.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;