EATON Εμβολοφόρες αντλίες ανοιχτού κυκλώματος X20 220 Series


Οι εμβολοφόροι αντλίες της σειράς Eaton X20 220 είναι ιδανικές για τη μετακίνηση υγρών ή συμπιεσμένων αερίων στη γεωργία, τον κατασκευαστικό εξοπλισμό και τις κινητές εφαρμογές. Αυτές οι αντλίες ανοιχτού κυκλώματος μπορούν να παράγουν ισχύ έως 52.6 hp με μέγιστη ταχύτητα 3600 rpm. Είναι εξοπλισμένα με ρουλεμάν υψηλού φορτίου και άκαμπτη κίνηση... άξονας για διατήρηση της διάρκειας ζωής του ρουλεμάν έως και 5850 ώρες.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
222AK00119A
€2,639.24
RFQ
B
222AK00122A
€2,750.71
RFQ
C
222AK00026A
€2,586.32
RFQ
D
222AK00121A
€2,586.32
RFQ
E
222AK00120A
€2,586.32
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι εμβολοφόροι αντλίες της σειράς Eaton X20 220 διαθέτουν μονοκόμματο περίβλημα για την εξάλειψη των σημείων διαρροής και την ταχύτερη συντήρηση από το περίπλοκο περίβλημα πολλών τεμαχίων.
  • Διαθέτουν υψηλό φορτίο για μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτές οι αντλίες ανοιχτού κυκλώματος διαθέτουν μπρούτζινα έμβολα για την πρόληψη της μόλυνσης και τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος.
  • Διαθέτουν εσωτερικές ραβδώσεις για υψηλή αντοχή και μείωση θορύβου.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΑΤΕΧ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια επιλογή τοποθέτησης προσφέρεται σε αυτές τις αντλίες εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος;

Τοποθέτηση SAE (διαμόρφωση φλάντζας).

Πώς να ξεκινήσετε τις αντλίες εμβόλου Eaton 620 Series;

  • Πριν προσθέσετε υδραυλικό υγρό, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή και το κύκλωμα είναι καθαρά από υπολείμματα και καθαρά.
  • Το φιλτραρισμένο λάδι χύνεται στη δεξαμενή μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα σταματήσει να στροβιλίζεται στη σύνδεση αναρρόφησης στην είσοδο της αντλίας.
  • Η εξωτερική υποτελής αντλία συνιστάται για τον καθαρισμό του συστήματος με έκπλυση και καθαρισμό.

Ποιο είναι το συνιστώμενο επίπεδο καθαριότητας υγρού για τις αντλίες εμβόλων της σειράς Eaton 620;

Αυτές οι αντλίες συμμορφώνονται με τον κωδικό καθαρότητας ISO 4406 της 21/18/13 για την αποφυγή μόλυνσης των υγρών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;