Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUX4-WMT, κοντό μπλοκ, 600V, 60A, 4 θέσης | BD3PUG

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φράγματος KUX4-WMT, Short Block, 600V, 60A, 4 Position

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3PUG Μοντέλο: KUX4-WMT

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€9.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating60A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-1
Ύψος1.25 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος3.75 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράKUX
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων4 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.62in
ΕπιμετάλλωσηΝικέλιο
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος2"
Gauge Wire22 AWG έως 6 AWG
Μεγ6 AWG
Ελάχ22 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά KU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUX6-WMT, Short Block, 600V, 60A, 6 Position | BD3HLU KUX6-WMT5"€15.14
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUXRL6, κοντό μπλοκ με σύνδεσμο, 600V, 60A, 6 θέσεων | BD3VPT KUXRL65"€21.61
Μπλοκ τερματικού φραγμού BUSSMANN KUX6-WNUV, Short Block, 600V, 60A, 6 Position | BD4CKK KUX6-WNUV5"€13.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φράγματος KUX4-WMT, Short Block, 600V, 60A, 4 Position
€9.93 /μονάδα