BUSSMANN Ασφάλειες British και IEC: Σειρά PON


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Fiberglass , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Στοιχείο: Διπλός , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 10kA στα 250 VAC , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: Χρονοκαθυστερηση , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PON15
9 / 16 "152"€13.91
A
PON30
9 / 16 "302"€13.91
A
PON20
9 / 16 "202"€12.25
A
PON25
9 / 16 "252"€10.09
B
PON35
13 / 16 "353"€16.47
C
PON40
13 / 16 "403"€18.81
D
PON50
13 / 16 "503"€18.81
E
PON60
13 / 16 "603"€18.81

Ασφάλειες British και IEC: Σειρά PON

Οι ασφάλειες της σειράς PON Bussmann παρέχουν προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση σε ηλεκτρικά συστήματα. Γνωστές και ως ασφάλειες τύπου P, είναι ευαίσθητες στις αλλαγές της ροής του ρεύματος και πυροδοτούνται αμέσως κάτω από προσωρινά υπερρεύματα ή υπερτάσεις ισχύος. Αυτές οι εφάπαξ ασφάλειες διαθέτουν σώμα από υαλοβάμβακα σε κυλινδρικό σχήμα που επιτρέπει την εγκατάσταση σε κάθε στενό χώρο και παρέχει μόνωση και μηχανική προστασία στα εσωτερικά στοιχεία της ασφάλειας. Είναι συμβατά με ασφαλειοθήκες μη απόρριψης και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Canadian Standards Association (CSA) για την προστασία των κυκλωμάτων φωτισμού και θέρμανσης από ελαττωματικά ρεύματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;