Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN PON40 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 40a Pon 250vac | AC9QFX 3HZ73

BUSSMANN PON40 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 40a Pon 250vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QFX Μοντέλο: PON40Cross Ref: 3HZ73
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
€20.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια χαμηλής τάσης
Υλικό σώματοςFiberglass
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος13 / 16 "
ΣτοιχείοΔιπλός
Fps Amps40
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 250 VAC
Μήκος3"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΜήκοςΤιμή
BUSSMANN PON15 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 15α Pon 250vac | AC9QFR 3HZ68 PON159 / 16 "152"€14.23
BUSSMANN PON20 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 20α Pon 250vac | AC9QFT 3HZ69 PON209 / 16 "202"€12.52
BUSSMANN PON25 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 25a Pon 250vac | AC9QFU 3ΗΖ70 PON259 / 16 "252"€10.75
BUSSMANN PON30 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 30a Pon 250vac | AC9QFV 3ΗΖ71 PON309 / 16 "302"€14.23
BUSSMANN PON35 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 35a Pon 250vac | AC9QFW 3ΗΖ72 PON3513 / 16 "353"€16.85
BUSSMANN PON50 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 50α Pon 250vac | AC9QFY 3HZ74 PON5013 / 16 "503"€20.00
BUSSMANN PON60 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 60α Pon 250vac | AC9QFZ 3HZ75 PON6013 / 16 "603"€20.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PON40 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 40a Pon 250vac
€20.00 /μονάδα