BUSSMANN 170M KN 110 Series Ειδικές ασφάλειες


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 690 VAC , Τύπος σώματος: Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος , Mfr. Σειρά: 170Μ KN 110 , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 690 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
170M6115
1.1kAΑσφάλεια ηλεκτρική€667.28
B
170M6265
1.1kAΑσφάλεια λεπίδας€680.86
C
170M5117
1.1kAΑσφάλεια λεπίδας€591.76
B
170M5267
1.1kAΑσφάλεια ηλεκτρική€667.97
B
170M6117
1.4kAΑσφάλεια ηλεκτρική€722.82
B
170M6267
1.4kAΑσφάλεια ηλεκτρική€736.16
B
170M6268
1.5kAΑσφάλεια ηλεκτρική€736.16
B
170M6269
1.6kAΑσφάλεια λεπίδας€893.40
B
170M6119
1.6kAΑσφάλεια ηλεκτρική€879.77
B
170M6120
1.8kAΑσφάλεια λεπίδας€879.77
B
170M5268
1.25kAΑσφάλεια ηλεκτρική€674.75
B
170M5118
1.25kAΑσφάλεια ηλεκτρική€633.59
D
170M6116
1.25kAΑσφάλεια ηλεκτρική€667.28
E
170M6264
1kAΑσφάλεια ηλεκτρική€680.86
B
170M5116
1kAΑσφάλεια ηλεκτρική€501.98
B
170M6271
2kAΑσφάλεια ηλεκτρική€893.40
F
170M3108
40AΑσφάλεια λεπίδας€267.58
B
170M3109
50AΑσφάλεια λεπίδας€267.58
B
170M3110
63AΑσφάλεια λεπίδας€267.58
B
170M3260
63AΑσφάλεια λεπίδας€295.45
F
170M3111
80AΑσφάλεια ηλεκτρική€267.58
F
170M3261
80AΑσφάλεια λεπίδας€295.45
B
170M3262
100AΑσφάλεια λεπίδας€295.45
G
170M3112
100AΑσφάλεια λεπίδας€267.58
H
170M3113
125AΑσφάλεια λεπίδας€267.58
I
170M3263
125AΑσφάλεια λεπίδας€295.45
J
170M4258
200AΑσφάλεια ηλεκτρική€267.46
B
170M4108
200AΑσφάλεια ηλεκτρική€356.48
B
170M3115
200AΑσφάλεια ηλεκτρική€267.58
B
170M3265
200AΑσφάλεια ηλεκτρική€295.45
K
170M3116
250AΑσφάλεια ηλεκτρική€298.12
L
170M4109
250AΑσφάλεια ηλεκτρική€356.48
M
170M3266
250AΑσφάλεια λεπίδας€326.19
N
170M3117
315AΑσφάλεια ηλεκτρική€298.12
B
170M3267
315AΑσφάλεια λεπίδας€326.19
F
170M4260
315AΑσφάλεια λεπίδας€370.23
B
170M4110
315AΑσφάλεια ηλεκτρική€356.48
O
170M3118
350AΑσφάλεια ηλεκτρική€260.69
F
170M3119
400AΑσφάλεια λεπίδας€298.12
P
170M4262
400AΑσφάλεια λεπίδας€350.45
Q
170M4112
400AΑσφάλεια ηλεκτρική€356.48
B
170M5108
400AΑσφάλεια λεπίδας€447.51
B
170M5258
400AΑσφάλεια λεπίδας€468.17
R
170M3269
400AΑσφάλεια λεπίδας€326.19
B
170M4113
450AΑσφάλεια ηλεκτρική€403.60
S
170M3270
450AΑσφάλεια λεπίδας€364.31
B
170M5259
450AΑσφάλεια ηλεκτρική€468.17
B
170M5110
500AΑσφάλεια ηλεκτρική€447.51
B
170M3121
500AΑσφάλεια ηλεκτρική€336.15
B
170M3271
500AΑσφάλεια ηλεκτρική€364.31
T
170M6258
500AΑσφάλεια ηλεκτρική€1,076.90
B
170M5260
500AΑσφάλεια λεπίδας€468.17
F
170M5111
550AΑσφάλεια λεπίδας€447.51
U
170M3122
550AΑσφάλεια λεπίδας€336.15
V
170M3272
550AΑσφάλεια λεπίδας€364.31
B
170M6259
550AΑσφάλεια ηλεκτρική€550.73
B
170M6109
550AΑσφάλεια λεπίδας€537.41
B
170M4115
550AΑσφάλεια ηλεκτρική€403.60
B
170M4265
550AΑσφάλεια ηλεκτρική€350.45
B
170M5112
630AΑσφάλεια ηλεκτρική€447.51
B
170M6260
630AΑσφάλεια ηλεκτρική€550.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;