APPROVED VENDOR Ατσάλινο δακτυλιοειδές φλάντζα με πλυντήριο δοντιών


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.ΒαθμόςΎψοςΜέγεθοςΤύπος νημάτωνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4ΕΓΑ5
-Ανοξείδωτο ατσάλι37 / 64 "18-815 / 64 "1 / 4-20UNC7 / 16 "€20.79
B
4ΕΓΑ6
-Ανοξείδωτο ατσάλι21 / 32 "18-89 / 32 "5 / 16-18UNC1 / 2 "€12.26
C
4 CAN7
1 / 2 "-20Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο1.031 "229 / 64 "-UNF3 / 4 "€16.93
D
4 CAN3
1 / 4 "-28Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο37 / 64 "215 / 64 "-UNF7 / 16 "€12.67
E
4 CAN5
3 / 8 "-24Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο47 / 64 "211 / 32 "-UNF9 / 16 "€25.20
F
4 CAN4
5 / 16 "-24Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο21 / 32 "29 / 32 "-UNF1 / 2 "€18.38
G
4 CAN6
7 / 16 "-20Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο15 / 16 "225 / 64 "-UNF11 / 16 "€23.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;