APPROVED VENDOR Inline Ball Valve χαμηλού μολύβδου, FNPT x FNPT


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: FNPT x FNPT , Τύπος λαβής: Μοχλός , Μέγιστη. Πίεση: CWP 600 psi , Μέγιστη. Πίεση ατμού: WSP 150 psi , Λιμάνι: Πλήρης , Υλικό σφραγίδας: PTFE , Υλικό καθίσματος: PTFE , Υλικό στελέχους: Ορείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F , Δομή βαλβίδας: 2-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
32H998
1"€49.77
A
32J001
1.5 "€101.54
B
32H999
1.25 "€77.60
A
32H996
1 / 2 "€22.92
A
32H994
1 / 4 "€22.09
A
32J002
2"€171.73
A
32H997
3 / 4 "€34.61
A
32H995
3 / 8 "€22.10

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;