Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32H998 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1 In | AC6AGH

APPROVED VENDOR 32H998 σφαιρική βαλβίδα χαμηλής απαγωγής ορειχάλκινο ενσωματωμένο Fnpt 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AGH Μοντέλο: 32H998

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€49.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί F έως 365 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H994 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1/4 In | AC6AGD 32H9941 / 4 "€22.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H995 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 3/8 In | AC6AGE 32H9953 / 8 "€22.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H996 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1/2 In | AC6AGF 32H9961 / 2 "€22.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H997 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 3/4 In | AC6AGG 32H9973 / 4 "€34.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 32H999 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AC6AGJ 32H9991.25 "€77.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J001 Ball Valve Low Lead Brass Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AC6AGK 32J0011.5 "€101.54
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 32J002 Βαλβίδα σφαιρών χαμηλού μολύβδου ορείχαλκου εσωτερικά Fnpt 2 In | AC6AGL 32J0022"€171.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32H998 σφαιρική βαλβίδα χαμηλής απαγωγής ορειχάλκινο ενσωματωμένο Fnpt 1 In
€49.77 /μονάδα