APPROVED VENDOR Βίδα χαμηλού άνθρακα από χάλυβα κεφαλής


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΜέγεθος οδήγησηςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜήκος κάτω από το κεφάλιΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΞαναγεμίζειΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MPB3431
# 8-323 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Κουμπί1 / 2 "145,000 psi2FUH5€21.76
B
MPB3433
# 8-323 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Κουμπί3 / 4 "145,000 psi2FUH5€21.76
C
MPB3432
# 8-323 / 32 "5 / 16 "5 / 64 "Κουμπί5 / 8 "145,000 psi2FUH5€19.08
D
MPB3434
# 10-241 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Κουμπί1 / 2 "145,000 psi2FUH5€23.89
E
MPB3436
# 10-321 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Κουμπί3 / 4 "145,000 psi2FUH5€24.02
F
MPB3435
# 10-321 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Κουμπί1 / 2 "145,000 psi2FUH5€25.91
G
MPB3437
# 10-321 / 8 "5 / 16 "1 / 16 "Κουμπί1"145,000 psi2FUH5€24.50
H
MPB3438
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί5 / 8 "145,000 psi2FUH5€25.45
I
MPB3314S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό1.75 "140,000 psi2FUA1€22.67
J
MPB3441
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί1"145,000 psi2FUH5€26.93
K
MPB3440
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί7 / 8 "145,000 psi2FUH5€25.99
L
MPB3313S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό1.5 "140,000 psi2FUA1€24.87
M
MPB3439
1 / 4 "-205 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί3 / 4 "145,000 psi2FUH5€30.23
N
MPB3312S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό1.25 "140,000 psi2FUA1€22.88
O
MPB3309S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό3 / 4 "140,000 psi2FUA1€21.24
P
MPB3310S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό7 / 8 "140,000 psi2FUA1€19.29
Q
MPB1145S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό2"140,000 psi2FUA1€21.04
R
MPB1146S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό2.25 "140,000 psi2FUA1€24.33
S
MPB3311S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό1"140,000 psi2FUA1€26.46
T
MPB3308S
1 / 4 "-203 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Αρχικό5 / 8 "140,000 psi2FUA1€25.28
U
MPB3443
1 / 4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί3 / 4 "145,000 psi2FUH5€26.67
V
MPB3442
1 / 4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί1 / 2 "145,000 psi2FUH5€29.77
W
MPB3444
1 / 4 "-285 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "Κουμπί1"145,000 psi2FUH5€34.28
X
MPB1153S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Αρχικό2"140,000 psi2FUA1€25.59
Y
MPB3322S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Αρχικό3 / 4 "140,000 psi2FUA1€26.41
Z
MPB3452
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Κουμπί1"145,000 psi2FUH5€27.85
A1
MPB3323S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Αρχικό1"140,000 psi2FUA1€20.32
B1
MPB3324S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Αρχικό1.25 "140,000 psi2FUA1€21.17
C1
MPB3325S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Αρχικό1.5 "140,000 psi2FUA1€22.33
D1
MPB3326S
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Αρχικό1.75 "140,000 psi2FUA1€27.50
E1
MPB3451
3 / 8 "-165 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Κουμπί3 / 4 "145,000 psi2FUH5€29.69
F1
MPB3453
3 / 8 "-245 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Κουμπί3 / 4 "145,000 psi2FUH5€30.61
G1
MPB3454
3 / 8 "-245 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "Κουμπί1"145,000 psi2FUH5€34.37
H1
MPB3319S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό1.25 "140,000 psi2FUA1€22.47
I1
MPB3320S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό1.5 "140,000 psi2FUA1€25.49
J1
MPB3321S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό1.75 "140,000 psi2FUA1€21.85
K1
MPB1149S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό2.25 "140,000 psi2FUA1€22.88
L1
MPB3445
5 / 16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Κουμπί1 / 2 "145,000 psi2FUH5€32.27
M1
MPB3447
5 / 16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Κουμπί1"145,000 psi2FUH5€23.89
N1
MPB3318S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό1"140,000 psi2FUA1€25.59
O1
MPB3316S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό3 / 4 "140,000 psi2FUA1€21.37
P1
MPB3317S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό7 / 8 "140,000 psi2FUA1€23.30
Q1
MPB3315S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό5 / 8 "140,000 psi2FUA1€24.78
R1
MPB1148S
5 / 16 "-181 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "Αρχικό2"140,000 psi2FUA1€23.35
S1
MPB3446
5 / 16 "-183 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Κουμπί3 / 4 "145,000 psi2FUH5€33.85
T1
MPB3449
5 / 16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Κουμπί1 / 2 "145,000 psi2FUH5€23.95
U1
MPB3450
5 / 16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Κουμπί1"145,000 psi2FUH5€25.59
V1
MPB3448
5 / 16 "-243 / 16 "7 / 16 "5 / 16 "Κουμπί3 / 8 "145,000 psi2FUH5€20.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;