APPROVED VENDOR Δεσίτης, Αλουμίνιο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βαρελιούΒάθος νήματος βαρελιούφινίρισμαΣκληρότητα RockwellΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ΜΑ61
1"3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€13.72
B
5ΜΒ92
1"3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€17.30
C
5ΜΑ63
1.5 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€15.65
D
5ΜΒ94
1.5 "3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€18.91
E
5ΜΒ93
1.25 "3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€18.76
F
5ΜΑ62
1.25 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€15.25
G
5ΜΑ64
1.75 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€18.34
H
5ΜΒ95
1.75 "3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€22.12
I
5ΜΑ77
1 / 2 "3 / 8 "Μαύρο ανοδιωμένοB3834800 psi€30.04
J
5ΜΑ57
1 / 2 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€21.33
K
5ΜΒ88
1 / 2 "3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€31.45
L
5ΜΑ55
1 / 4 "3 / 16 "ΣκέτηB3834800 psi€21.33
M
5ΜΑ75
1 / 4 "Full LengthΜαύρο ανοδιωμένοB3834800 psi€24.96
N
5ΜΑ53
1 / 8 "1 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€24.40
O
5ΜΑ65
2"3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€18.72
P
5ΜΒ96
2"3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€23.70
Q
5ΜΑ67
2.5 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€22.86
R
5ΜΑ66
2.25 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€22.54
S
5ΜΑ68
2.75 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€12.82
T
5ΜΑ69
3"3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€13.60
U
5ΜΑ70
3.5 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€15.50
V
5ΜΒ90
3 / 4 "3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€31.49
W
5ΜΑ59
3 / 4 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€24.40
X
5ΜΑ76
3 / 8 "1 / 8 "Μαύρο ανοδιωμένοB3834800 psi€24.96
Y
5ΜΒ87
3 / 8 "1 / 4 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€31.45
Z
5ΜΑ56
3 / 8 "1 / 4 "ΣκέτηB3834800 psi€21.33
A1
5ΜΑ54
3 / 16 "3 / 16 "ΣκέτηB3834800 psi€24.40
B1
5ΜΑ71
4"3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€21.33
C1
5ΜΑ72
4.5 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€15.25
D1
5ΜΑ73
5"3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€11.29
E1
5ΜΑ58
5 / 8 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€21.33
F1
5ΜΒ89
5 / 8 "3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€28.89
G1
5ΜΑ74
6"3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€24.40
H1
5ΜΑ60
7 / 8 "3 / 8 "ΣκέτηB3834800 psi€24.40
I1
5ΜΒ91
7 / 8 "3 / 8 "ΣκέτηB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap€42.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;