Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MA67 Δεσμευτικός στύλος 13/64 X 2 1/2 ίντσας, 25PK | AE4PBW

APPROVED VENDOR 5MA67 Δεσμευτικό στύλο 13/64 X 2 1/2 ίντσα, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PBW Μοντέλο: 5MA67
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
€25.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση
Βαρέλι Ντιά.13 / 64 "
Βαρέλι Head Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 16 "
Μήκος βαρελιού2.5 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΑλουμίνιο
Σκληρότητα RockwellB38
Βίδα κεφαλής Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας1 / 16 "
Υλικό βιδώνΑλουμίνιο
Μήκος σπειρώματος βίδας1 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό34800 psi
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA67 Δεσμευτικό στύλο 13/64 X 2 1/2 ίντσα, 25 PK
€25.53 /πακέτο