Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 5MB87 Binding Post 13/64 X 3/8 Inch, 50PK | AE4PKA

APPROVED VENDOR 5MB87 Δεσίτης 13/64 X 3/8 ίντσες, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PKA Μοντέλο: 5MB87
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
€33.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση
Βαρέλι Ντιά.13 / 64 "
Βαρέλι Head Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 16 "
Μήκος βαρελιού3 / 8 "
Βάθος νήματος βαρελιού1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΑλουμίνιο
Σκληρότητα RockwellB60 για βαρέλι και C45 για καπάκι δίσκου
Αντοχή σε εφελκυσμό45,000 psi για βαρέλι και 73,000 psi για Drive Cap
Μέγεθος νήματος8-32
ΧαρακτηριστικάΠατήστε το

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Drive Cap Dia. (3/8 ")
    • Ύψος καπακιού κίνησης (1/16 ")
    • Υλικό καπακιού κίνησης (επίχρυσο χάλυβα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MB87 Δεσίτης 13/64 X 3/8 ίντσες, 50 PK
€33.29 /πακέτο