Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5MA56 Binding Post 13/64 X 3/8 Inch, 50PK | AE4PBJ

APPROVED VENDOR 5MA56 Δεσίτης 13/64 X 3/8 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PBJ Μοντέλο: 5MA56
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
€23.84 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεσμευτική ανάρτηση
Βαρέλι Ντιά.13 / 64 "
Βαρέλι Head Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 16 "
Μήκος βαρελιού3 / 8 "
Βάθος νήματος βαρελιού1 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΑλουμίνιο
Σκληρότητα RockwellB38
Βίδα κεφαλής Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας1 / 16 "
Υλικό βιδώνΑλουμίνιο
Μήκος σπειρώματος βίδας1 / 4 "
Αντοχή σε εφελκυσμό34800 psi
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA56 Δεσίτης 13/64 X 3/8 ίντσας, 50 PK
€23.84 /πακέτο