ADB HOIST RINGS MFG.

Από το 1943, η American Drill Bushing είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές δακτυλίων ανύψωσης και ανυψωτικών συσκευών ασφαλείας, ιδανικές για εφαρμογές στην παραγωγή ενέργειας (πυρηνική, υδροηλεκτρική και αιολική), εξόρυξη, σφράγιση και χύτευση με έγχυση. Διαβάστε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Υδραυλικά

Εργαλεία Χειρός

Συνδετήρες

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Ανύψωση υλικούΠροβολή όλων

  • Ανυψωτικά δαχτυλίδια και αξεσουάρ

    Μεγάλη γκάμα δακτυλίων από κράμα χωρίς συγκόλληση και δακτυλίους ανύψωσης σχεδιασμένοι για χρήση σε συνδυασμό με ανυψωτικά μηχανήματα για την ανύψωση βαρέων φορτίων σε αποθήκες, αποθήκες ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Διατίθεται σε Hoist Eye 360, D-ring side pull, EZ-torque, flip-flop, shackle, εξαιρετικά ορατές και ανοξείδωτο ατσάλι σχεδιαστικές παραλλαγές

  • Δεσμίδες και αξεσουάρ

    Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα αγκυρίων, μπουλόνια, αλουμινένια σφεντόνα, συστήματα / πλάκες / εργαλεία Fast-Lok, συστήματα Scissor-Lok και δίσκους αγκύρωσης κατάλληλα για χρήση με δακτυλίους ανύψωσης ADB

Σχετικά με το ADB HOIST RINGS MFG.

Ο κατάλογός του περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα δακτυλίων ανύψωσης (Hoist Eye 360 ​​/ βαρέως τύπου / En-Guard), δακτυλίους από κράμα συγκόλλησης, ένθετα παξιμαδιών, συστήματα ανύψωσης πλακών & πύργων και ανταλλακτικές βίδες. κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ADB δακτυλίους ανύψωσης βαρέως τύπου είναι συμβατοί με τα πρότυπα ANSI / ASME B30.26 και έχουν 200 τοις εκατό δοκιμασμένο σχεδιασμό στεγανότητας, επομένως ιδανικοί για την ανύψωση εξοπλισμού πυρηνικής ενέργειας φορτίων έως 30000 λίβρες. Κατασκευασμένοι από σφυρήλατο και κατεργασμένο κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής, αυτοί οι δακτύλιοι ανύψωσης είναι σταθερή και δυνατή καθώς και παρέχει περιστρεφόμενη και περιστρεφόμενη κίνηση έως 360 και 180 μοίρες, αντίστοιχα. Της μάρκας Ανυψωτικά μάτια 360 μοιρών συμμορφώνονται με τα σύγχρονα πρότυπα υλικού εξάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του ASME B30.26 και έχουν συντελεστή σχεδίασης 5:1 σε όλες τις γωνιακές κατευθύνσεις για να διατηρήσουν το ονομαστικό όριο φορτίου χωρίς να επηρεάζουν το όριο φορτίου εργαλείου. Επιτρέπουν περαιτέρω την περιστροφή των ματιών πριν από τις δραστηριότητες ανύψωσης και προσφέρονται σε ένα αποκλειστικό σώμα με βαμμένο πράσινο χρώμα σε σκόνη (στερέωση, δακτύλιος και δακτύλιος συγκράτησης) για να αντέχουν στις πιο σκληρές βιομηχανικές καταχρήσεις. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των δαχτυλιδιών ανυψωτικών μηχανικών ασφαλείας μαζί με άλλα προϊόντα, όπως καρφίτσες, μπουλόνια και κιτ αλυσίδων Raptor Supplies.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα εργαλεία American Drill Bushing διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Crosby. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό εργαλείο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο εργαλείο American Drill Bushing.

Shipping

Αυτά τα εργαλεία American Drill Bushing είναι διαθέσιμα σε μικρά μεγέθη. Ως εκ τούτου, αυτά τα εργαλεία American Drill Bushing παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και όχι αεροπορικά.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Εν-Φρουρά

Αυτοί οι δακτύλιοι ανύψωσης διαθέτουν κατασκευή από κράμα χάλυβα 4140 με ηλεκτρολυτική επινικελίωση για αυξημένη σκληρότητα και αντοχή στη διάβρωση. Είναι ξεχωριστά σειριακά και 200% ελεγμένο στεγανό φορτίο. Th...Διαβάστε περισσότερα 

EZ-Ροπή

Αντί να σφίγγετε ένα τεράστιο μπουλόνι με ένα εξειδικευμένο εργαλείο, οι δακτύλιοι ανύψωσης EZ-Torque σάς επιτρέπουν να σφίγγετε πολλές μικρότερες κεφαλές μπουλονιών χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό δυναμόκλειδο. Αυτοί οι δακτύλιοι ανύψωσης δεν απαιτούν...Διαβάστε περισσότερα 

Πλαϊνό τράβηγμα βαρέως τύπου D-Ring

Αυτοί οι δακτύλιοι ανύψωσης χρησιμοποιούνται ιδανικά με ιμάντες ιστού και αυτοευθυγραμμίζονται προς την κατεύθυνση του φορτίου. Αυτοί οι δακτύλιοι είναι τοποθετημένοι στις πλευρές του φορτίου και επιτρέπουν τη φόρτωση 90 μοίρες από τον άξονα του μπουλονιού. Έχουν αγγελία...Διαβάστε περισσότερα 

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΑΝΥΨΩΤΗ ADB MFG. Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Συστήματα τοποθέτησης πύργων Wind-Worker

Τα συστήματα τοποθέτησης πύργων Wind-Worker έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την προετοιμασία του χώρου, την εξάρτιση από και προς τα οχήματα μεταφοράς και την εγκατάσταση πύργων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές συντήρησης που απαιτούν την αφαίρεση τμημάτων πύργου. Αυτά τα συστήματα έχουν εύρος περιστροφής 360 μοιρών & εύρος περιστροφής 180 μοιρών και όριο φορτίου εργασίας 100 τόνους. Έχουν συντελεστή σχεδίασης 5:1 και κάθε εργαλείο αυτών των συστημάτων είναι δοκιμασμένο και σειριοποιημένο στο 200% του ορίου φορτίου εργασίας του.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού είναι η έδρα της American Drill Bushing;

Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Valdosta της Γεωργίας.

Ποια είναι η ασφαλής θερμοκρασία λειτουργίας των δακτυλίων ανύψωσης;

  • Για το κράμα χάλυβα, η περιοχή είναι -20 έως 400 βαθμούς F.
  • Για τον ανοξείδωτο χάλυβα, η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 800 βαθμοί F.

Πόσες φορές μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν δακτύλιο ανύψωσης μέχρι να χρειαστεί να τον αντικαταστήσω;

Ο βαθμός χρήσης θα το καθορίσει αυτό. Ωστόσο, έχουν δοκιμαστεί και κατασκευαστεί για να αντέχουν 20000 κύκλους υπό τυπικές συνθήκες λειτουργίας.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά