ALTRONIX Εξωτερικά τροφοδοτικά, με βάθος περιβλήματος 5.593 ίντσας


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 5.593 , Ύψος περιβλήματος (In.): 13-5/16 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 11-5/16 , Υλικό: Ενισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Φύση
ΣτυλΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
WAYPOINT307A
60 Hz277 VACΤροφοδοσία εξωτερικού χώρου AC224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, και τα 24 VAC & 28 VAC να μην υπερβαίνουν τα 10A24 VAC ή 28 VAC€579.15
B
WAYPOINT5
115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz115 VAC ή 230 VACΦορτιστής τροφοδοσίας εξωτερικού ρεύματος DC112 VDC ή 24 VDC @ 4A12 VDC ή 24 VDC€441.11

Εξωτερικά τροφοδοτικά, με βάθος περιβλήματος 5.593 ίντσας

Τα εξωτερικά τροφοδοτικά Altronix WayPoint παρέχουν τάσεις που κατανέμονται μέσω δύο, κατηγορίας 2, με προστασία PTC, εξόδους περιορισμένης ισχύος σε θερμαντήρες ισχύος, κάμερες CCTV και άλλα αξεσουάρ βίντεο. Διαθέτουν κατασκευή από πολυεστέρα ενισχυμένη με υαλοβάμβακα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχουν μεμονωμένους δείκτες LED ισχύος για σωστή λειτουργία από σημείο σε σημείο. Αυτά τα τροφοδοτικά είναι επιπλέον εξοπλισμένα με φωτισμένους κύριους διακόπτες ισχύος για τη μεταφορά των φορτίων και διατίθενται σε εξόδους τάσης 24VDC & 28VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;