ALTRONIX WAYPOINT5 Εξωτερικά P / s 24vac / 28vac @ 4a 115 / 230v | AC7DBW 38C669

ALTRONIX WAYPOINT5 Outdoor P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DBW Μοντέλο: WAYPOINT5Κωδ. Σταυρού: 38C669

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€441.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής τροφοδοσίας εξωτερικού ρεύματος DC
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)5.593
Ύψος περιβλήματος (σε.)13-5/16
Πλάτος περιβλήματος (σε.)11-5/16
Συχνότητα εισόδου115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz
Τάση Εισόδου115 VAC ή 230 VAC
ΥλικόΕνισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων1
Ρεύμα εξόδου12 VDC ή 24 VDC @ 4A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΦύση
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8504409550
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX WAYPOINT307A Υπαίθρια P / s 24vac / 28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667 WAYPOINT307A60 Hz277 VACΤροφοδοσία εξωτερικού χώρου AC224 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, και τα 24 VAC & 28 VAC να μην υπερβαίνουν τα 10A24 VAC ή 28 VAC€579.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT5 Outdoor P/s 24vac/28vac @ 4a 115/230v
€441.11 /μονάδα