ALTRONIX WAYPOINT307A Υπαίθρια P / s 24vac / 28vac @ 10a 277v | AC7DBU 38C667

ALTRONIX WAYPOINT307A Υπαίθριο P/s 24vac/28vac @ 10a 277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DBU Μοντέλο: WAYPOINT307AΚωδ. Σταυρού: 38C667

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€579.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία εξωτερικού χώρου AC
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)5.593
Ύψος περιβλήματος (σε.)13-5/16
Πλάτος περιβλήματος (σε.)11-5/16
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου277 VAC
ΥλικόΕνισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων2
Ρεύμα εξόδου24 VAC @ 12.5 A, 28 VAC @ 10A, και τα 24 VAC & 28 VAC να μην υπερβαίνουν τα 10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΦύση
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8504407001
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΕίδοςΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX WAYPOINT5 Εξωτερικά P / s 24vac / 28vac @ 4a 115 / 230v | AC7DBW 38C669 WAYPOINT5115 VAC @ 60Hz, 230 VAC @ 50Hz115 VAC ή 230 VACΦορτιστής τροφοδοσίας εξωτερικού ρεύματος DC112 VDC ή 24 VDC @ 4A12 VDC ή 24 VDC€441.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX WAYPOINT307A Υπαίθριο P/s 24vac/28vac @ 10a 277v
€579.15 /μονάδα