ALTRONIX Γραμμικά τροφοδοτικά / φορτιστές


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 3.25 , Ύψος περιβλήματος (In.): 13.50 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 13.00 , Τέλος: Γκρί , Υψος: 2" , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Μήκος: 4" , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Γραμμική παροχή ρεύματος / φορτιστής , Πλάτος: 6.5 "
ΣτυλΜοντέλοΤάση ΕισόδουΕίδοςΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LPS3
16-28 VACΓραμμική τροφοδοσία/φορτιστής- 12/24 VDC @ 2.5AΦαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC2.5A12 VDC ή 24 VDC€93.27
B
LPS3AC
115 VACΓραμμική Τροφοδοσία/Φορτιστής- 12/24 VDC@2.5A AcΦαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC2.5A12 VDC ή 24 VDC€139.49
C
LPS5C12X
115 VACΓραμμική τροφοδοσία- 12 VDC @ 3.5A Ac ΜπαταρίαΑτσάλι12 VDC3.5A12 VDC€381.45
D
LPS5C24X
115 VACΓραμμική τροφοδοσία- 24 VDC @ 3.5A Ac ΜπαταρίαΑτσάλι24 VDC3.5A24 VDC€389.34

Γραμμικά τροφοδοτικά / φορτιστές

Τα γραμμικά τροφοδοτικά / φορτιστές της Altronix έχουν σχεδιαστεί για να μετατρέπουν μια είσοδο AC χαμηλής τάσης σε έξοδο 12 VDC ή 24 VDC. Παρέχουν φιλτραρισμένη και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έξοδο. Αυτές οι μονάδες μπορούν να περιορίσουν τα ρεύματα υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος για να παρέχουν προστασία από θερμική υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Διατίθενται με ενσωματωμένο φορτιστή για σφραγισμένες μπαταρίες μολύβδου οξέος ή gel. Αυτές οι μονάδες είναι ενσωματωμένες με ενδείξεις LED για να δείχνουν την είσοδο AC και την έξοδο DC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;