Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γραμμικό Τροφοδοτικό ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz, Steel, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7

ALTRONIX Γραμμικό τροφοδοτικό LPS5C24X 60 Hz, Steel, 24 VDC @ 3.5A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9LCB Μοντέλο: LPS5C24XCross Ref: 4TGC7
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
€389.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμική τροφοδοσία- 24 VDC @ 3.5A Ac Μπαταρία
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)3.25
Ύψος περιβλήματος (σε.)13.50
Πλάτος περιβλήματος (σε.)13.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου3.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΓραμμική παροχή ρεύματος / φορτιστής
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.988
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΕίδοςΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX LPS3 Phenolic ή Fiberglass | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACΓραμμική τροφοδοσία/φορτιστής- 12/24 VDC @ 2.5AΦαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC2.5A12 VDC ή 24 VDC€93.27
Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX LPS3AC, 60 Hz, 4 In Length | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACΓραμμική Τροφοδοσία/Φορτιστής- 12/24 VDC@2.5A AcΦαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC2.5A12 VDC ή 24 VDC€139.49
ALTRONIX LPS5C12X Steel Linear Power Supply, AC Battery, Grey Finish | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACΓραμμική τροφοδοσία- 12 VDC @ 3.5A Ac ΜπαταρίαΑτσάλι12 VDC3.5A12 VDC€381.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Γραμμικό τροφοδοτικό LPS5C24X 60 Hz, Steel, 24 VDC @ 3.5A
€389.34 /μονάδα