Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX LPS3AC, 60 Hz, 4 In Length | AD9LBV 4TGC1

ALTRONIX Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής LPS3AC, 60 Hz, 4 In Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9LBV Μοντέλο: LPS3ACCross Ref: 4TGC1
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
€139.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμική Τροφοδοσία/Φορτιστής- 12/24 VDC@2.5A Ac
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος2"
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
Μήκος4"
ΥλικόΦαινολικό ή φίμπεργκλας
Αριθμός εξόδων12 VDC ή 24 VDC
Ρεύμα εξόδου2.5A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΓραμμική παροχή ρεύματος / φορτιστής
Έξοδος τάσης12 VDC ή 24 VDC
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΕίδοςΥλικόΑριθμός εξόδωνΡεύμα εξόδουΈξοδος τάσηςΤιμή
Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής ALTRONIX LPS3 Phenolic ή Fiberglass | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACΓραμμική τροφοδοσία/φορτιστής- 12/24 VDC @ 2.5AΦαινολικό ή φίμπεργκλας12 VDC ή 24 VDC2.5A12 VDC ή 24 VDC€93.27
ALTRONIX LPS5C12X Steel Linear Power Supply, AC Battery, Grey Finish | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACΓραμμική τροφοδοσία- 12 VDC @ 3.5A Ac ΜπαταρίαΑτσάλι12 VDC3.5A12 VDC€381.45
Γραμμικό Τροφοδοτικό ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz, Steel, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACΓραμμική τροφοδοσία- 24 VDC @ 3.5A Ac ΜπαταρίαΑτσάλι24 VDC3.5A24 VDC€389.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Γραμμικό Τροφοδοτικό / Φορτιστής LPS3AC, 60 Hz, 4 In Length
€139.49 /μονάδα