ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Συγκεντρωτικές αναρτήσεις


Οι στύλοι άξονα Allpax είναι ιδανικοί αντικαταστάτες για φθαρμένους πείρους στα κιτ κοπής φλάντζας. Αυτές οι καρφίτσες κιτ κοπής φλάντζας τύπου επέκτασης είναι κατάλληλες για εργασίες κοπής φλάντζας από υαλοβάμβακα και καουτσούκ σε μηχανουργεία και εγκαταστάσεις αυτοκινήτων. Είναι συμβατά με ...its">6000 Series βαρέως τύπου, Μετρική σειρά 6100, Σειρά 4000 μεσαίου τύπου και Σειρά 3000 ελαφριάς χρήσης κιτ κοπής φλάντζας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX1615
3 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "€19.45
B
AX1616
3 / 4 "1.875 "3 / 4 "€16.63

Χαρακτηριστικά

  • Έχουν ένα μακρύ στέλεχος που περνά μέσα από την αυλάκωση του τεμαχίου κοπής για να στερεωθεί με ένα ραβδωτό παξιμάδι στο άκρο με σπείρωμα.
  • Το στέλεχος τους διαθέτει μερικό απλό και μερικό άκρο με σπείρωμα για να επιτρέπει την ομαλή ολίσθηση / ρύθμιση μέσα από την αυλάκωση του μπλοκ κοπής.
  • Διαθέτουν φαρδιά κεφαλή για να αποτρέπεται η ολίσθηση του πείρου περιστροφής προς τα έξω, αγκυρώνοντάς τον στην αυλάκωση του μπλοκ κοπής.
  • Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένο πείρο περιστροφής στην κεφαλή για αγκύρωση του μπλοκ κοπής κατά την κοπή υλικών φλάντζας.
  • Διαθέτουν εξ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να τοποθετήσετε αυτούς τους πείρους περιστροφής με μπλοκ κοπής;

Οι επιλεγμένοι πείροι περιστροφής έχουν μια ενσωματωμένη οπή που υποστηρίζει τον κεντρικό πείρο. Μόλις εγκατασταθεί ο κεντρικός πείρος στο κέντρο του υλικού της φλάντζας, ο πείρος περιστροφής βιδώνεται χαλαρά στο μπλοκ κοπής. Το κεντρικό στέλεχος του πείρου οδηγείται στην οπή του πείρου περιστροφής για να συγκρατεί το άκρο του μπλοκ κοπής στη θέση του, ενώ επιτρέπει στο άλλο άκρο να κινείται ελεύθερα με κυκλική κίνηση για την κοπή των δακτυλίων παρεμβυσμάτων από το υλικό της φλάντζας.

Πώς να προσδιορίσετε το μέγεθος της φλάντζας χρησιμοποιώντας αυτούς τους στύλους περιστροφής;

Μόλις βιδωθούν στο μπλοκ κοπής, η ακτίνα της φλάντζας μπορεί να προσδιοριστεί παρατηρώντας την χαραγμένη κλίμακα στο μπλοκ κοπής. Η σήμανση κλίμακας στο επίπεδο μέγεθος του πείρου περιστροφής δείχνει την ακτίνα κοπής του μπλοκ κοπής.

Αυτοί οι πείροι περιστροφής χρειάζονται εξωτερικούς κεντρικούς πείρους για να αγκυρώσουν το μπλοκ κοπής;

Επιλεγμένα μοντέλα έχουν ενσωματωμένες μύτες κεντρικού πείρου στην κεφαλή του πείρου περιστροφής για αγκύρωση του πείρου και του μπλοκ κοπής στο κέντρο του προς κοπή υλικού φλάντζας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;