ALLEGRO SAFETY Συστήματα χαμηλής πίεσης μισής μάσκας


Φίλτρα
Συζεύκτες: ΟΒΑΚ , Εύκαμπτος σωλήνας Max. Πίεση @ Θερμ.: 185 psi @ 70 μοίρες. φά , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμ. έως 150 βαθμούς φά , Ρεύμα κινητήρα: 5.5/ 8.3/ 16Α , Κινητήρας HP: 1/4 hp, 3/4 hp, 1 1/2 hp , Τάση κινητήρα: 115/ 230V AC , Φάση: 1 , Εύρος πίεσης: 2 έως 12 psi , Φίλτρο εξάτμισης αντλίας: 0.3 micron HEPA , Τύπος αντλίας: Λιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο , Εργασιακή πίεση: 2 έως 12 psi
ΣτυλΜοντέλοΡυθμός ροήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΑντλία HPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9205-01
0 έως 5 CFM50 πόδια.1115V, 4.6A1 / 4 hp€1,996.30
B
9215-01
0 έως 5 CFM100 πόδια.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,201.55
C
9205-02
0 έως 10 CFM50 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,046.77
C
9215-02
0 έως 10 CFM100 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,397.38
D
9215-03
0 έως 20 CFM100 πόδια.3115V, 16A1 1/2 ίππους€6,414.11
E
9205-03
0 έως 20 CFM50 πόδια.3115V, 16A1 1/2 ίππους€5,202.85

Συστήματα χαμηλής πίεσης μισής μάσκας

Τα συστήματα χαμηλής πίεσης μισής μάσκας Allegro παρέχουν ευέλικτα, ελαφριά σημεία αέρα για έναν, δύο ή τρεις πελάτες αναπνευστήρα. Περιλαμβάνουν μία, δύο ή τρεις άνετες μισές μάσκες που παρέχονται, αναπνευστήρες αέρα, 1/4 hp, 3/4 hp ή 1-1/2 hp αναπνευστική αντλία αέρα, και έναν, δύο ή τρεις, εύκαμπτους σωλήνες αέρα 50/100 ποδιών Ε

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;