ALLEGRO SAFETY 9205-01 Σύστημα χαμηλής πίεσης μισής μάσκας, 1 εργαζόμενος, σωλήνας 50 ποδιών | AF3PUC 8AN98

ALLEGRO SAFETY 9205-01 Σύστημα χαμηλής πίεσης μισής μάσκας, 1 εργαζόμενος, σωλήνας 50 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PUC Πρότυπο: 9205-01Cross Ref: 8AN98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,996.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρέχεται πακέτο αντλίας αέρα
CouplersΟΒΑΚ
Ρυθμός ροής0 έως 5 CFM
Περιλαμβάνονται τα καλύμματα κεφαλήςΑναπνευστήρας μισής μάσκας
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Εύκαμπτος σωλήνας Max. Πίεση @ Θερμ.185 psi @ 70 μοίρες. φά
Θερμ. Εύρος-20 βαθμ. έως 150 βαθμούς φά
Ρεύμα κινητήρα5.5/ 8.3/ 16Α
Κινητήρας HP1/4 hp, 3/4 hp, 1 1/2 hp
Τάση κινητήρα115/ 230V AC
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν1
Φάση1
Απαιτήσεις ισχύος115V, 4.6A
Εύρος πίεσης2 έως 12 psi
Φίλτρο εξάτμισης αντλίας0.3 micron HEPA
Αντλία HP1 / 4 hp
Τύπος αντλίαςΛιγότερο λάδι, περιστροφικό πτερύγιο
Υλικό Vaneάνθρακας
Εργασιακή πίεση2 έως 12 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9225
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜήκος εύκαμπτου σωλήναΆτομα που εξυπηρετήθηκανΑπαιτήσεις ισχύοςΑντλία HPΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9215-03 Three Worker Half Mask System Low Pressure, 1.5 hp, 16A | AD2ZCT 3WYK2 9215-030 έως 20 CFM100 πόδια.3115V, 16A1 1/2 ίππους€6,414.11
ALLEGRO SAFETY 9205-03 Half Mask Low Pressure System, 3 Worker, 50 Feet Hose, 1.5 HP | AD2ZCU 3WYK5 9205-030 έως 20 CFM50 πόδια.3115V, 16A1 1/2 ίππους€5,202.85
ALLEGRO SAFETY 9205-02 Σύστημα χαμηλής πίεσης μισής μάσκας, 2 εργαζόμενοι, 50 πόδια σωλήνας | AF3PUD 8AN99 9205-020 έως 10 CFM50 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,046.77
ALLEGRO SAFETY 9215-01 One Worker Half Mask System, 100 Feet Airline Hose | AF3XYE 8EUR7 9215-010 έως 5 CFM100 πόδια.1115V, 4.6A1 / 4 hp€2,201.55
ALLEGRO SAFETY 9215-02 Half Mask Low Pressure System, 2 Worker, 100 Feet Hose, 115V | AF4NXJ 9DXP5 9215-020 έως 10 CFM100 πόδια.2115V, 12A3 / 4 hp€3,397.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9205-01 Σύστημα χαμηλής πίεσης μισής μάσκας, 1 εργαζόμενος, σωλήνας 50 ποδιών
€1,996.30 /μονάδα