Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XLH

LOVEJOY 68514410968 Αράχνη ζεύξης σιαγόνων, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XLH Μοντέλο: 68514410968

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€12.26 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL090, L095, AL090, AL095
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες1.9775 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση0.880 "
Διάσταση A2.12 "
Διάσταση Β0.36 "
Διάσταση Η0.88 "
Διάσταση W0.44 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Ονομαστική ροπή144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Σκληρότητα Shore80A
Εσωτερική διάμετρος αράχνης0.88 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.12 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.44 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΑνοικτό
Ροπή144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος1.9775 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η αράχνη σιαγόνας Lovejoy 68514410968 χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της ροπής μεταξύ δύο αξόνων και την απόσβεση κραδασμών και κραδασμών.
    • Διαθέτει κατασκευή από καουτσούκ SOX (NBR) που εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και προστασία από βρωμιά, λάδια, άμμο, λίπη και υγρασία.
    • Αυτή η αράχνη αποτρέπει επίσης την επαφή μετάλλου με μέταλλο, εξασφαλίζοντας λιγότερη εσωτερική φθορά και ροπή που κυμαίνονται από 144 έως 194 in-lb.
    • Αυτή η αράχνη ζεύξης είναι ιδανική για χρήση με εύκαμπτο συγκρότημα ζεύξης τύπου σιαγόνας τύπου Lovejoy L.
    • Ελέγξτε άλλες παραλλαγές του Lovejoy L090 spiders διατίθεται σε διαφορετικές διαμέτρους οπών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Μέγεθος σύζευξης | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκ0.875 "Μαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά€563.53
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb Ροπή | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) καουτσούκ2.125 "Μαύρη1728 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€61.85
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€173.04
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€60.47
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Ροπή | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) καουτσούκ1.875 "Μαύρη1240 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€51.93
LOVEJOY 68514410393 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 43.20 inch-lb Torque | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) καουτσούκ0.75 "Μαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€22.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410968 Αράχνη ζεύξης σιαγόνων, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης
€12.26 /μονάδα