Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Μέγεθος σύζευξης | AJ2XBM

LOVEJOY 68514410620 Spider Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XBM Μοντέλο: 68514410620

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€9.67 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγεθος οπών0.875 "
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL075, AL075
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες1.3475 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση0.750 "
Διάσταση A1.75 "
Διάσταση Β0.27 "
Διάσταση Η0.75 "
Διάσταση W0.44 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Οπή0.875 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Ονομαστική ροπή90 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Σκληρότητα Shore80A
Εσωτερική διάμετρος αράχνης0.75 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης1.75 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.44 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΑνοικτό
Ροπή90 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος1.3475 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά€558.98
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb Ροπή | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) καουτσούκ2.125 "Μαύρη1728 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€61.85
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€173.04
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκ-Μαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.26
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€60.47
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Ροπή | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) καουτσούκ1.875 "Μαύρη1240 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€51.93
LOVEJOY 68514410393 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 43.20 inch-lb Torque | AJ2XLT 68514410393L070SOX (NBR) καουτσούκ0.75 "Μαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€22.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410620 Spider Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size
€9.67 /μονάδα