Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514410393 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 43.20 inch-lb Torque | AJ2XLT

LOVEJOY 68514410393 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 43.20 inch-lb Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XLT Μοντέλο: 68514410393
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
€22.90 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγεθος οπών0.75 "
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL070
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες0.7998 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση0.500 "
Διάσταση A1.38 "
Διάσταση Β0.27 "
Διάσταση Η0.5 "
Διάσταση W0.42 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Ονομαστική ροπή43.2 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Σκληρότητα Shore80A
Εσωτερική διάμετρος αράχνης0.5 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης1.38 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.42 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΑνοικτό
Ροπή43.20 ίντσες-λίβρες
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος0.7998 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οι σύνδεσμοι Lovejoy L070 αποτελούνται από δύο Κόμβοι σιαγόνων L070 και σε έναν L070 αράχνη / ένθετο.
    • Αυτή η αράχνη ζεύξης Lovejoy 68514441455 χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της κακής ευθυγράμμισης του άξονα και την απορρόφηση των κρουστικών φορτίων.
    • Εξασφαλίζει καμία επαφή μετάλλου με μέταλλο μεταξύ δύο πλήμνες σύνδεσης για αντοχή στην τριβή.
    • Αυτή η αράχνη Lovejoy L070 με έξι δόντια έχει ένα ανοιχτό κέντρο που επιτρέπει στους κινητήριους και κινούμενους άξονες να τοποθετούνται σε μικρή απόσταση.
    • Είναι κατασκευασμένο από καουτσούκ SOX (NBR) για ελαστικότητα και ικανότητα χειρισμού θερμοκρασιών που κυμαίνονται από -40 έως 212 βαθμούς F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Μέγεθος σύζευξης | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκ0.875 "Μαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.67
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά€558.98
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb Ροπή | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) καουτσούκ2.125 "Μαύρη1728 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€61.85
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€173.04
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκ-Μαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.26
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€60.47
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Ροπή | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) καουτσούκ1.875 "Μαύρη1240 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€51.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410393 Jaw Coupling Spider, L070 Coupling Size, 43.20 inch-lb Ροπή
€22.90 /μονάδα