FRIEDRICH Αξεσουάρ αντλίας θερμότητας παραθύρου / τοίχου

Περιλαμβάνει κιτ τοποθέτησης παραθύρων, κιτ αξεσουάρ Wi-Fi, κινητήρες εσωτερικού ανεμιστήρα, κιτ αποστράγγισης και φίλτρα A / C που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση A / C και αντλιών θερμότητας

Φίλτρα

FRIEDRICH -

Φίλτρο AC

Τα φίλτρα AC Friedrich προσφέρουν εξαιρετική διήθηση σωματιδίων και είναι ιδανικά για χρήση με τυπικά φίλτρα πλέγματος. Συλλαμβάνουν σκόνη, ακάρεα σκόνης, σπόρια μούχλας, τρίχωμα κατοικίδιων ζώων και γύρη, εκτός από το να απορροφούν οσμές και εκρηκτικές οργανικές ενώσεις. Αυτά τα φίλτρα άνθρακα εναλλασσόμενου ρεύματος λειτουργούν παράλληλα με τα τυπικά αντιμικροβιακά φίλτρα για να επιτύχουν βαθμολογία φιλτραρίσματος αέρα τόσο υψηλή όσο το MERV 6. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα φίλτρων AC, διαθέσιμα σε ύψη 8.5, 10.437 και 11.25 ίντσες σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΓια χρήση με τον αριθμό είδους GraingerΓια χρήση με Mfr. Αριθμός μοντέλουΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AKWCFS4PLA8, 4PLA9, 4PLC1, 4PLC2, 4PLC3, 4PLC4, 4PLD2, 4PLD3SS08M10, SS10M10, SS12, SS14, SS12-3, SS15-3, ES12N-3, ES15-38.5 "17.25 "€57.04
AKWCFM4PLC5, 4PLC6, 4PLD4SM18-3, SM21-3, EM18-310.437 "17.38 "€57.04
AKWCFL4PLC7, 4PLC8, 4PLC9, 4PLD5, 4PLD6SM24N30A, SL28-3, SL36-3, EM24N34A, EL36-311.25 "19.38 "€58.64
FRIEDRICH -

Μανίκι τοίχου

Τα μανίκια τοίχου κλιματιστικού που κατασκευάζονται από τη Friedrich παρέχουν μια σταθερή πλατφόρμα για τις μονάδες AC, ενώ παρέχουν σφράγιση γύρω από τις μονάδες για μόνωση απώλειας ενέργειας και αποτροπή βροχής. Χάλυβας εσωτερικοί τοίχοι και εξαιρετικά πυκνή μόνωση μπλοκάρουν τον εξωτερικό θόρυβο, με το σχεδιασμό απομόνωσης κραδασμών που μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας. Αυτά τα μανίκια τοίχου για τη συγκράτηση των επιτοίχιων κλιματιστικών διατίθενται σε βαμμένες παραλλαγές από χάλυβα και μέταλλο.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AUSC16-23 / 32 "15 17 / 32 "Μέταλλο25.875 "€237.79
BWSE16.75 "16.75 "Βαμμένο χάλυβα27 "€257.22
FRIEDRICH -

Αρχιτεκτονική μάσκα, αλουμίνιο

Οι αρχιτεκτονικές γρίλιες Friedrich είναι κατασκευασμένες από κράμα αλουμινίου βαρέως τύπου 6063-T5 και είναι ανοδιωμένες για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Οι γρίλιες του κλιματιστικού στερεώνονται στο περίβλημα τοίχου ή στο κάλυμμα για να καλύψουν το άνοιγμα του τοίχου και προστατεύουν τα πτερύγια πηνίου AC από ζημιές. Έχουν κεκλιμένες περσίδες για να ρέει ο αέρας προς και από το AC και είναι βουρτσισμένες από αλουμίνιο για καθαρή και τελική εμφάνιση.

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AUXAAΑλουμίνιο€165.35
BAGανοδιωμένο αλουμίνιο€173.91
FRIEDRICH -

Κιτ προσαρμογέα μανικιών Χρήση με Vpak

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VPASA1ΑΦ7ΧΚΕ€424.62
FRIEDRICH -

Εσωτερικό κιτ αποστράγγισης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
IDKAD2UCQ€59.26
FRIEDRICH -

Κινητήρας εσωτερικού ανεμιστήρα, για μονάδα A / C Sl36M30-A

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
61871466AH8EKW€420.74
FRIEDRICH -

Σετ στήριξης παραθύρου, ουδέτερο γκρι χρώμα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KWIKQAAC9QKV€109.84
FRIEDRICH -

Μονάδα επικοινωνίας για χρήση με Kuhl AC Series, ABS

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KCMAF7XKD€139.87
FRIEDRICH -

Κιτ αξεσουάρ Wi-Fi, πλαστικό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KWIFIAC6CDC€63.63
FRIEDRICH -

Ασύρματη χρήση θερμοστάτη τοίχου με Kuhl

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KWWAF7XKC€305.94
FRIEDRICH -

Ασύρματος θερμοστάτης, 24 VDC, 3 3/4 ίντσες x 6 1/4 ίντσες x 2 1/4 ίντσες Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
WRT2CH6RZN€330.08
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;