Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FRIEDRICH KCM Communication Module για χρήση με Kuhl AC Series, ABS | AF7XKD 22XT18

FRIEDRICH KCM Communication Module για χρήση με Kuhl AC Series, ABS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7XKD Μοντέλο: KCMCross Ref: 22XT18

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα επικοινωνίας
Βάθος3 / 8 "
Ύψος1.875 "
ΥλικόABS
Τάση4.8 VDC
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)0.95
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)4.76
Κωδικός ΕΣ8415908025

Λεπτομέρειες:

    • Η μονάδα επικοινωνίας Friedrich KCM διευκολύνει την εγκατάσταση και τον έλεγχο κλιματισμού παραθύρων και τη μείωση της απώλειας ενέργειας
    • Διαθέτει κατασκευή ABS για εξαιρετικές ηλεκτρικές ιδιότητες και σταθερότητα διαστάσεων
    • Χρησιμοποιείται για μόνωση έναντι διαρροών αέρα, αντικατάσταση σπασμένων εξαρτημάτων και προγραμματισμού θερμοκρασίας

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRIEDRICH KCM Communication Module για χρήση με Kuhl AC Series, ABS
€139.87 /μονάδα